• Universelle Prozessanzeige
  • Funktionen: Temperaturregelung
  • Eingänge: 1 x Thermoelemente Typ J/K/T/N/R/S/B/E RTD Pt100 linear 0-20 mA/4-20 mA/0-50 mV/0-5 V/0-10 V
  • Ausgänge: 1x Relais und 1x 4-20mA
  • Spannungsversorgung: 100...240 V AC
  • Anzeige: LED 2 x 4-stellig
  • Umgebungstemperatur: 0...50 °C
  • Schutzart: IP65 Front/IP20 Gehäuse
  • Montage: Schalttafeleinbau (Tafelausschnitt 45,5 x 45,5 mm)

Universelle Prozessanzeige NOVUS N1040i - RA - 8104220300

Artikelnummer: 110584
EAN: 7898427134797
Technische Daten

Prozessanzeige

LED-Anzeige (2 x 4-stellig)

Pt100
Thermoelement Typ K
Thermoelement Typ J
Thermoelement Typ T
Thermoelement Typ S
Thermoelement Typ E
Thermoelement Typ N
Thermoelement Typ R
Thermoelement Typ B
Thermoelement Typ L

4-20 mA
Relais

24 V AC

48 mm

48 mm

80 mm

Schalttafeleinbau

0 °C

50 °C

Erweiterte Artikelbeschreibung
Universelle Prozessanzeige NOVUS N1040i - RA - 8104220300
Die universelle Prozessanzeige N1040i - RA - 8104220300 von NOVUS mit USB 2.0 gewährleistet durch ihre schnelle Abtastrate die zuverlässige Anzeige und Reaktion auf schnelle Prozessdynamiken und wertet Signale von Pt100-Sensoren, Thermoelementen des Typs J, K, T, N, R, S, B und E sowie analoge Signale aus. Die kompakte Bauweise des Temperaturreglers N1040i - RA - 8104220300 mit abnehmbaren Kabelanschlussblock ermöglicht eine einfache Installation auf engem Raum. Der Universelle Prozessanzeige wird über Schraubklemmen angeschlossen und ist für den Einbau in eine Schalttafel konzipiert.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0