• Universelle Prozessanzeige
  • Eingänge: Thermoelemente J/K/T/N/R/S/B/E - Pt100 3-Leiter - Analogeingang
  • Ausgänge: 2 x Relais
  • Anzeige: LED 5-stellig/rot
  • Schnittstellen: USB Mini B
  • Spannungsversorgung: 12...24 V DC/24 V AC
  • Maße: 96 x 48 x 34 mm (1/8 DIN)
  • Schutzart: IP65 Front/IP20 Gehäuse
  • Umgebungstemperatur: 0...50 °C
  • Montage: Schalttafeleinbau (Tafelausschnitt 93 x 45,5 mm)

Universelle Prozessanzeige NOVUS N1540 - 24V - 8154000030

Artikelnummer: 110580
EAN: 7898427132786
Technische Daten

Prozessanzeige

LED-Anzeige (5-stellig/rot)

17 mm

2 x Relais

12...24 V DC/24 V AC

Pt100
Thermoelement Typ K
Thermoelement Typ J
Thermoelement Typ T
Thermoelement Typ S
Thermoelement Typ E
Thermoelement Typ N
Thermoelement Typ R
Thermoelement Typ B
analog

1/8 DIN

96 mm

48 mm

34 mm

93 x 45,5 mm

Schraubklemmen

ABS
PC

0 °C

50 °C

Gehäuse IP30/Front IP65

USB

UL
CE

Erweiterte Artikelbeschreibung
Universelle Prozessanzeige NOVUS N1540 - 24V - 8154000030
Die universelle Prozessanzeige NOVUS N1540 - 8154000030 von NOVUS mit USB 2.0-Schnittstelle gewährleistet durch ihre schnelle Abtastrate die zuverlässige Anzeige und Reaktion auf schnelle Prozessdynamiken und wertet Signale von Pt100-Sensoren, Thermoelementen des Typs J, K, T, N, R, S, B und E sowie analoge Signale aus. Als Ausgang stehen zwei Relais zur Verfügung. Die 5-stellige rote Anzeige und die Größe des Displays bieten eine klare Sicht und erleichtern das Ablesen bzw. die Diagnose auch aus der Ferne. Die universelle Prozessanzeige NOVUS N1540 - 8154000030 ist für den Schalttafeleinbau mit einem Tafelausschnitt von 93 x 45 mm vorgesehen und enspricht der Norm 1/8 DIN.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0