• Druckausgleichselement
  • Gewinde: M12 x 1,5
  • Gewindelänge: 10 mm
  • Farbe: grau
  • Schutzart: IP68

Druckausgleichselement FIBOX GVPPA M12L - 7016700

Artikelnummer: 104818
EAN: 6418074091291
Passendes Zubehör
Technische Daten

Druckausgleichselement

grau

Kunststoff

Erweiterte Artikelbeschreibung
Druckausgleichselement FIBOX GVPPA M12L - 7016700
Das Druckausgleichselement GVPPA M12L - 7016700 von FIBOX dient zum Ausgleich on Druckschwankungen durch Temperaturunterschiede. Luft, die bei Abkühlung ein Vakuum im Gehäuse erzeugt, kann Wasser o.ä. durch die Dichtung in das Gehäuse saugen, so dass ein IP-Schutz nicht mehr gewährleistet ist. Im eingebauten Zustand erfüllt das Druckausgleichselement GVPPA M12L eine Schutzart von IP68.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0