• Kabeleinführung SKINTOP CLICK
  • Größe: Ø 32 mm
  • Farbe: Lichtgrau RAL 7035
  • Material: Polyamid
  • O-Ring: NBR
  • Temperaturbereich: -20...100 °C
  • Schlüsselweite: 40/36
  • Dichtbereich: Ø 11...20 mm
  • Schutzart: IP68

Kabelverschraubung LAPP SKINTOP CLICK 32 RAL 7035 LGY - 53112694

Artikelnummer: 102849
EAN: 4044773794120
Technische Daten

Kabelverschraubung

lichtgrau

32 mm

Elastomer

Polyamid

11 mm

20 mm

40/36

-20 °C

100 °C

IP68

cRUus
CE
VDE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kabelverschraubung LAPP SKINTOP CLICK 32 RAL 7035 LGY - 53112694
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0