PFLITSCH

Gegenmutter PFLITSCH M25x1,5 - 1420/225

Artikelnummer: 102462
EAN: 4050366041977
  • Gegenmutter metrisch
  • Polyamid GFK
  • Gewinde: M25 x 1,5
  • Farbe: Grau
  • Temperaturbereich: -20...120 °C
Einloggen und Bewertung schreiben
0,16
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand am nächsten Arbeitstag
Passendes Zubehör
Montagewerkzeug für Kabelverschraubungen LAPP 61791260 - SKINMATIC® RZ
2
Universal-Montagewerkzeug für Kabelverschraubungen, Stufenlos einstellbar für alle Schlüsselweiten von 14...33 mm, Montage auch bei bereits eingeführtem Kabel
Artikelnummer: 104052
-5 % UVP: 32,10
30,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag

Technische Daten
Allgemeine Daten

Gegenmutter
grau
nein

Mechanische Daten

M25 x 1,5
Polyamid PA 66-6
32

Umgebungsbedingungen

-20 °C
120 °C

Weitere Informationen

CE, cRUus, GL, VDE

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen