• Kabeleinführung SKINTOP CLICK
  • Größe: Ø 12 mm
  • Farbe: Lichtgrau RAL 7035
  • Material: Polyamid
  • Flachdichtung: Elastomer
  • Temperaturbereich: -20...100 °C
  • Schlüsselweite: 18/15
  • Dichtbereich: Ø 4,5...7 mm
  • Schutzart: IP68

Kabelverschraubung LAPP SKINTOP CLICK 12 RAL 7035 LGY - 53112692

Artikelnummer: 102845
EAN: 4044774373737
Passendes Zubehör
Technische Daten

Kabelverschraubung

lichtgrau

12 mm

Elastomer

Polyamid

4,5 mm

7 mm

18/15

-20 °C

100 °C

IP68

cRUus
CE
VDE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kabelverschraubung LAPP SKINTOP CLICK 12 RAL 7035 LGY - 53112692
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0