• Kabeleinführung SKINTOP CLICK
  • Größe: Ø 20 mm
  • Farbe: Lichtgrau RAL 7035
  • Material: Polyamid
  • Flachdichtung: Elastomer
  • Temperaturbereich: -20...100 °C
  • Schlüsselweite: 27/25
  • Dichtbereich: Ø 7...13 mm
  • Schutzart: IP68

Kabelverschraubung LAPP SKINTOP CLICK 20 RAL 7035 LGY - 53112687

Artikelnummer: 102847
EAN: 4044773768299
Passendes Zubehör
Technische Daten

Kabelverschraubung

lichtgrau

20 mm

Elastomer

PA

7 mm

13 mm

27/25

-20 °C

100 °C

IP68

cRUus
CE
VDE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kabelverschraubung LAPP SKINTOP CLICK 20 RAL 7035 LGY - 53112687
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0