Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

PUR Ethernetleitung LAPP ETHERLINE FD P Cat.5e 4X2XAWG26 - 2170489

Artikelnummer: 103755
EAN: 4044773118131
  • Ethernetleitung
  • Cat.5e
  • Aderanzahl: 4 x 2 x AWG26/19
  • Datenrate: 10/100/1000 Mbit/s
  • Blau (ähnlich RAL 5021)
  • Außendurchmesser: 6,3 mm
  • Außenmantel: PUR
  • Halogenfrei
  • Flammwidrig
  • Geschirmt
  • Verpackungseinheit: Meterware
4,00
Grundpreis: 1 Meter = 4,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

Ethernetleitung
CAT 5e
D
4 x 2 x AWG26/19
ja
ja
Meterware

Elektrische Daten

10/100 Mbit/s
125 V
500/1000 V

Mechanische Daten

6,3 mm
15 x Kabel Ø
8 x Kabel Ø
blau (ähnlich RAL 5021)
PUR

Umgebungsbedingungen

-30...80 °C
-5...50 °C

Weitere Informationen

EIA/TIA-568, TSB-36, ISO/IEC 11801

Klassifizierung

EC000830
EC000830

Erweiterte Artikelbeschreibung
PUR Ethernetleitung LAPP ETHERLINE FD P Cat.5e 4X2XAWG26 - 2170489
Die Ethernetleitung 2170489 - ETHERLINE FD P CAT5e von LAPP mit einer Aderanzahl von 4 x 2 x AWG26/19 eignet sich für die Kommunikation von der Sensor- Aktorebene bis ins Internet. Der Außenmantel, mit einem Durchmesser von 6,3 mm, besteht aus halogenfreiem PUR.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen