• LAN-Kabel
  • 4 x 2 x AWG26/7
  • Grau (RAL 7035)
  • FRNC-Außenmantel
  • Außendurchmesser: 6,2 mm
  • Bis 600 MHz
  • Geschirmt
  • Flammwidrig
  • Halogenfrei
  • Verpackungseinheit: Meterware

     

    *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***

FRNC LAN-Kabel LAPP ETHERLINE LAN FLEX 600 S/FTP Cat. 7 LSZH - 2170142

Artikelnummer: 103684
EAN: 4044776167891
Technische Daten

LAN-Kabel

CAT 7

4 x 2 x AWG26/7

ja

ja

Meterware

700 AC V

grau (RAL 7035)

6,2 mm

8 x Kabel Ø

4 x Kabel Ø

FRNC

0...50 °C

-20...60 °C

DIN EN 50173
ISO/IEC 11801
EIA/TIA-568
IEC 61156-6
DIN EN 50288-4-2

cRUus
CE
RoHS

Erweiterte Artikelbeschreibung
FRNC LAN-Kabel LAPP ETHERLINE LAN FLEX 600 S/FTP Cat. 7 LSZH - 2170142
Das besonders flexible LAN-Kabel 2170142 - ETHERLINE LAN FLEX 600 S/FTP Cat.7 LSZH von LAPP, mit einer Aderanzahl von 4 x 2 x AWG26/7, ist foliengeschirmt und besitzt einen halogenfreien Außenmantel aus FRNC.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0