Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2037 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (396 Ergebnisse) Alle anzeigen
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
Sicherheitstechnik (762 Ergebnisse) Alle anzeigen
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
  • LAN-Kabel
  • 4 x 2 x AWG22/1
  • KLasse FA
  • Gelb (ähnlich RAL 1021)
  • Außendurchmesser: 8,2 mm
  • Außenmantel: FRNC
  • Bis 1.600 MHz
  • Geschirmt
  • Flammwidrig
  • Halogenfrei
  • Verpackungseinheit: Meterware

     

    *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***

FRNC LAN-Kabel LAPP ETHERLINE LAN 1600 S/FTP Cat.7A LSZH - 2170976

Artikelnummer: 104270
EAN: 4044777771295
Passendes Zubehör
Technische Daten

LAN-Kabel

CAT 7A

FA

4 x 2 x AWG22/1

ja

ja

Meterware

gelb (ähnlich RAL 1021)

8,2 mm

8 x Kabel Ø

4 x Kabel Ø

FRNC

-30...80 °C

0...50 °C

IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base-TX
IEEE 802.3at
IEEE 802.3 100Base-T
IEEE 802.5 10GBase-T

RoHS

Erweiterte Artikelbeschreibung
FRNC LAN-Kabel LAPP ETHERLINE LAN 1600 S/FTP Cat.7A LSZH - 2170976
Das Klasse FA LAN-Kabel 2170976 - ETHERLINE LAN 1600 S/FTP Cat.7A LSZH von LAPP mit einer Paarzahl und AWG von 4 x 2 x AWG22/1 eignet sich zur Übertragung von digitalen und analogen Datensignalen gemäß EN50173 und ISO/IEC 11801. Der Außenmantel mit einem Durchmesser von 8,2 mm besteht aus einem halogenfreien flammwidrigen Compound.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0