• Ethernetleitung
  • Cat.6A
  • 4 x 2 x AWG22/1
  • Datenrate: 100 Mbit/s...10 Gbit/s
  • Grün (ähnlich RAL 6018)
  • Außendurchmesser: 8,7 mm
  • Außenmantel: PVC
  • Geschirmt
  • Verpackungseinheit: Meterware

     

    *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***

PVC Ethernetleitung LAPP ETHERLINE Cat.6A Y - 2170464

Artikelnummer: 103752
EAN: 4044773788846
Technische Daten

Ethernetleitung

CAT 6A

EA

4 x 2 x AWG22/1

ja

Meterware

100 Mbit/s...10 Gbit/s

125 V

grün (ähnlich RAL 6018)

8,7 mm

10 x Kabel Ø

PVC

-30...80 °C

ISO/IEC 24702
DIN EN 50173-3

CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
PVC Ethernetleitung LAPP ETHERLINE Cat.6A Y - 2170464
Die Ethernetleitung 2170464 - ETHERLINE Cat.6A Y von LAPP mit einer Datenrate von 100 Mbit/s...10 Gbit/s und einer Aderanzahl von 4 x 2 x AWG22/1 eignet sich für die Industrial Ethernet-Verkabelung gemäß EN 50173-3 ISO/IEC 24702. Der Außenmantel mit einem Durchmesser von 8,7 mm besteht aus PVC.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0