• Ethernetleitung
  • Cat.6A
  • 4 x 2 x AWG22/1
  • Datenrate: 100 Mbit/s...10 Gbit/s
  • Grün (ähnlich RAL 6018)
  • Außendurchmesser: 8,7 mm
  • Außenmantel: FRNC
  • Geschirmt
  • Halogenfrei
  • Verpackungseinheit: Meterware

     

    *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***

FRNC Ethernetleitung LAPP ETHERLINE Cat.6A H - 2170466

Artikelnummer: 103753
EAN: 4044773788822
Technische Daten

Ethernetleitung

CAT 6A

EA

4 x 2 x AWG22/1

ja

Meterware

100 Mbit/s...10 Gbit/s

125 V

grün (ähnlich RAL 6018)

8,7 mm

10 x Kabel Ø

FRNC

-25...80 °C

ISO/IEC 24702
DIN EN 50173-3

CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
FRNC Ethernetleitung LAPP ETHERLINE Cat.6A H - 2170466
Die Ethernetleitung 2170466 - ETHERLINE Cat.6A H von LAPP mit einer Datenrate von 100 Mbit/s bis 10 Gbit/s und einer Aderanzahl von 4 x 2 x AWG22/1 eignet sich für die Industrial Ethernet-Verkabelung gemäß EN 50173-3 ISO/IEC 24702. Der Außenmantel mit einem Durchmesser von 8,7 mm besteht aus halogenfreiem FRNC.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Zuletzt angesehen