Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig
PHOENIX CONTACT

Blitzstrom-/Überspannungsableiterkombination PHOENIX 2905470 - FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM

Artikelnummer: 103418
EAN: 4046356950664
  • FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM - Typ 1+2
  • Wechsler
  • IEC Prüfklasse: I+II/T1+T2/T1/I
  • Betriebsspannung: 12...250 V AC/125 V DC (200 mA DC)
  • Schutzart: IP20 (nur bei Nutzung aller Klemmstellen)
  • Umgebungstemperatur: -40...80 °C
  • Baugröße (H x B): 95,2 x 142,4 mm
  • Leiterquerschnitt: 2,5...35 mm²
  • Montageart: Tragschiene (35 mm)
-45 % UVP: 938,60
513,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

Blitzstrom-/Überspannungsableiterkombination
4
I/II; T1/T2; T1; I
T1/T2; T1
TN-S; TT
L-N; L-PE; N-PE
optisch, Fernmeldekontakt

Elektrische Daten

12...250 V AC/125 V DC (200 mA DC)
10 mA...1 A AC/1 A DC (30 V DC)
240/415 V AC (TN-S/TT)
50 (60) Hz
25/100 kA
Wechsler

Mechanische Daten

95,2 x 142,4 mm
8 TE
Tragschiene (35 mm)
Schraubklemmen
2,5...35 mm²
2,5...35 mm²

Umgebungsbedingungen

-40 °C
80 °C
IP20 (nur bei Benutzung aller Klemmstellen)

Weitere Informationen

CCA, cUL, cULus, EAC, GL, IECEE CB Scheme, KEMA KEUR, UL

Klassifizierung

27-14-02-01
27-13-08-08
27-13-08-08
EC001457
EC001457
85363030

Erweiterte Artikelbeschreibung
Blitzstrom-/Überspannungsableiterkombination PHOENIX 2905470 - FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM
Die 4-polige Typ 1+2 Blitzstrom-/Überspannungsableiterkombination 2905470 - FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM von PHOENIX CONTACT für 3-phasige Stromversorgungsnetze, mit einer Betriebsspannung von 12...250 V AC/125 V DC (200 mA DC), ist der perfekte Schutz gegen Blitzströme und Überspannungen für die Stromversorgung. Die Blitzstrom-/Überspannungsableiterkombination der IEC Prüfklassen I/II, T1/T2, T1 und I mit hoher Langlebigkeit und Leistungsstärke, arbeitet unbemerkt und schonend für die gesamte Anlage. Montiert wird die Blitzstrom-/Überspannungsableiterkombination 2905470 - FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM mittels einer Tragschiene.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen