Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM - Typ 1
  • TN-S/TT
  • IEC Prüfklasse: I/II/T1/T2/I
  • Betriebsspannung: 12...250 V AC/125 V DC (200 mA DC)
  • Schutzart: IP20 (nur bei Benutzung aller Klemmstellen)
  • Umgebungstemperatur: -40...80 °C
  • Baugröße (H x B): 95,2 x 142,4 mm
  • Montageart: Tragschiene (35 mm)

Blitzstromableiter PHOENIX 2905421 - FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM

Artikelnummer: 103425
EAN: 4046356950114
Passendes Zubehör
Technische Daten

Blitzstromableiter

4

I/II; T1/T2; T1; I

T1/T2; T1

TN-S; TT

L-N; L-PE; N-PE

optisch, Fernmeldekontakt

12...250 V AC/125 V DC (200 mA DC)

10 mA...1 A AC/1 A DC (30 V DC)

240/415 V AC (TN-S/TT)

50 (60) Hz

25/100 kA

50 kA

Wechsler

95,2 x 142,4 mm

8

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

2,5...35 mm²

2,5...35 mm²

-40 °C

80 °C

IP20 (nur bei Benutzung aller Klemmstellen)

cULus
UL
CE
EAC
KEMA KEUR
CCA
cUL
CB Scheme
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Blitzstromableiter PHOENIX 2905421 - FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM
Der Typ 1 Blitzstromableiter 2905421 - FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM von PHOENIX CONTACT für 3-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (L1, L2, L3, N, PE) ist der perfekte Schutz gegen Blitzströme. Der Blitzstromableiter der IEC Prüfklassen I/II/T1/T2/I mit hoher Langlebigkeit und Leistungsstärke, arbeitet unbemerkt und schonend für die gesamte Anlage. Montiert wird der Blitzstromableiter 2905421 - FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM mittels einer Tragschiene.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0