Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2037 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (396 Ergebnisse) Alle anzeigen
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
Sicherheitstechnik (762 Ergebnisse) Alle anzeigen
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
TeSys Deca von Schneider Electric

Schneider Electric Logo

TeSys Deca ist jetzt online bei Automation24 erhältlich! Die bewährte Schneider Schalt- und Schutztechnik Serie TeSys wurde weiterentwickelt und umfasst nun u. a. die neue Produktreihe TeSys Deca. Welche Eigenschaften die neue Generation auszeichnet und was sie von der Vorgängerserie unterscheidet, erfahren Sie hier.



Die neue Generation an Schalt- und Schutztechnik: TeSys Deca

Die erprobte Schalt- und Schutztechnik Reihe TeSys von Schneider Electric wird schon seit langer Zeit weltweit von Maschinen- sowie Schaltschrankbauern geschätzt.

Um deren Ansprüchen noch besser gerecht zu werden und die Zukunftsfähigkeit der Baureihe zu gewährleisten, wurde sie nun weiterentwickelt. So wurden die TeSys D und TeSys K Komponenten zu TeSys Deca zusammengefasst.

Was unterscheidet die neue Serie TeSys Deca von der Vorgängerreihe?

Die neue Generation TeSys Deca zeichnet sich bspw. aus durch:

  • ein überarbeitetes Design von weiß auf dunkelgrau bei gleicher Teilenummer
  • einen zusätzlichen staubunempfindlichen Hilfskontakt auf der Vorderseite für eine zuverlässige Signalübertragung
  • zeitsparende Multifunktionsschrauben, die mit verschiedenen Schraubenzieher-Aufsätzen kompatibel sind
  • QR-Codes auf der Gerätevorderseite für erweiterte papierlose Geräteinformationen z. B. zu Alter und Garantie sowie bspw. zum Download von Bedienungsanleitungen und Schaltbildern
  • eine plastikfreie und umweltfreundliche Verpackung

Die bewährten Vorteile, die mit dem modularen Aufbau einhergehen, bleiben erhalten: alle Module lassen sich leicht und ohne Verdrahtungsaufwand miteinander kombinieren und in Betrieb nehmen. Sie sind mechanisch perfekt aufeinander abgestimmt und gewährleisten dadurch eine höhere Zeitersparnis bei der Inbetriebnahme sowie eine hohe Betriebssicherheit und einen geringen Wartungsaufwand.

Online bei Automation24 erhältlich: Schneider Electric TeSys Deca Produkte

Bei Automation24 können Sie Schalttechnik sowie Schutztechnik der neuen Generation TeSys Deca online erwerben.

Sie finden TeSys Control Leistungsschütze in der Standardbaugröße TeSys D, die sich durch ihre hohe Feuerbeständigkeit und einer Betriebsleistung von 4 bis 18,5 kW auszeichnen. Serienmäßig sind diese mit zwei integrierten Hilfskontakten, einem Schließer- und einem Öffnerkontakt ausgestattet. Es stehen Ihnen Varianten mit Schraub- und Federzuganschluss zur Verfügung. Bei Schützen mit Steuerspannung 24 V DC haben Sie die Auswahl zwischen Standardausführungen oder Versionen mit geringer Halteleistung.

Alternativ sind die Leistungsschütze auch in der kleinen Baugröße TeSys K mit Schraubklemmenanschluss erhältlich. Diese decken eine Betriebsleistung von 2,2 bis 5,5 kW ab.

Des Weiteren finden Sie beispielsweise zur Ansteuerung der Leistungsschütze, zur Schaltung von Lichtanlagen oder zur Signalvervielfachung auch Hilfsschütze der Serie im Sortiment.

Ergänzend zu allen Schutzbaugrößen liegen Ihnen außerdem Hilfsschalterblöcke zur flexiblen Kontakterweiterung vor.

Passend zur jeweiligen Baugröße der Schütze sind auch TeSys Protect thermische Überlastrelais erhältlich. Auf diese Weise ist auch für den Überlastschutz gesorgt.

Als Alternative für den Überlastschutz und zusätzlich auch den Schutz vor einem Kurzschluss bietet Ihnen der Automation24 Online-Shop TeSys Power Motorschutzschalter an, die über eine Dreh- oder Tastenbetätigung verfügen.

Wenn Sie nur wenig Platz im Schaltschrank haben, um Leistungsschütze und Leistungsschalter kombiniert einzusetzen, dann bietet sich für Sie die modulare Kompaktabzweige-Serie TeSys U aus dem Bereich der Antriebstechnik als Lösung an. Die Komponenten dieser Produktreihe können Sie ebenfalls direkt von Automation24 beziehen. Diese Serie besteht aus einer Basiseinheit, die als Direkt- oder als Wendestarter erworben werden kann sowie aus einer Steuereinheit, die den Leistungsbereich und die Steuerspannung definiert. Der Einsatz beider Module ersetzt die Kombination aus Leistungsschütz und Leistungsschalter. Das bedeutet für Sie eine Platzersparnis von bis zu 57 % sowie einen verringerten Verdrahtungsaufwand.

Mit der robusten und langlebigen Produktreihe TeSys Deca ist das Schalten und Schützen Ihrer Motoren zuverlässig und effizient wie nie zuvor! Die neue Generation erfüllt weltweit die modernen Bedürfnisse von Maschinen- und Schaltschrankbauern an Motormanagementlösungen.

Die Zukunft ist nicht irgendwann, sondern beginnt jetzt! Stellen Sie am besten noch heute Ihre Auswahl an TeSys Deca Modulen zusammen und überzeugen Sie sich selbst von den vielen Vorteilen! Alle Produkte sind bei Automation24 ab Lager verfügbar und können bei Bestellung an einem Arbeitstag bis 15 Uhr innerhalb von 24 Stunden versendet werden. Wenn Sie noch Fragen haben sollten, nehmen Sie gerne Kontakt zu den kompetenten Fachexperten auf. Diese freuen sich auf Ihre Anfragen.