Ihr Warenkorb ist momentan leer.
***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Kompakte Motorstarter, auch als Kompaktstarter bekannt, vereinen die Funktionen von Leistungsschützen und Motorschutzschaltern bzw. elektronischen Überlastrelais in einem Gerät.
Durch ihre innovative Hybridschalttechnik, die mit einer optimierten Energieverteilung einhergeht, gewährleisten die Kompaktstarter eine effiziente und langlebige Motorschaltung.
Die sehr schmale Baubreite trägt dazu bei, dass erheblicher Platz im Schaltschrank eingespart werden kann.
Zu den weiteren Vorteilen kompakter Motorstarter zählen ein geringer Verdrahtungsaufwand und eine schnelle Inbetriebnahme.
Kompakte Motorstarter werden dort eingesetzt, wo Motoren angetrieben und Platz im Schaltschrank eingespart werden muss.
So findet man die platzsparenden Motorstarter zum Beispiel:
Bei Automation24 können Sie im Bereich Antriebstechnik kompakte Motorstarter von Siemens der Serie SIRIUS 3RM1 für kleine Motoren bis zu 3kW erwerben. Diese können je nach Anwendung bis zu vier Komponenten in einem Schaltschrank ersetzen. Genauer gesagt, kann mit den 22,5 mm breiten Motorstartern bis zu 75 % Schaltschrankplatz eingespart werden.
Sie haben die Wahl zwischen Direkt- und Wendestartern, unterschiedlichen Betriebsleistungen und Speisespannungen sowie einer Push-in oder Schraubklemmen Anschlusstechnik.
Neben Kompaktstartern für Standardanwendungen, finden Sie auch sichere Motorstarter für Sicherheitsapplikationen.
Wenn eingeschränkte Platzverhältnisse kein Thema für Sie sind, dann finden Sie alternativ auch Sanftstarter und Drehzahlstarter für den Antrieb kleiner Motoren sowie Kompaktabzweige für das Ansprechen größerer Motoren im Sortiment. Wenn Sie sich dagegen vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten wünschen, dann stellen Frequenzumrichter eine hervorragende Antriebslösung für Sie dar.
Darüber hinaus bietet Ihnen Automation24 eine geeignete Artikelauswahl zur Drehzahlüberwachung.
Auf der Suche nach platzsparenden Motorstartern? Die kompakten Motorstarter SIRIUS 3RM1 in bewährter hochwertiger Siemens-Qualität erfüllen höchste Antriebsansprüche auf engstem Raum! Bei Automation24 finden Sie eine große Auswahl an Siemens 3RM1 Motorstartern zu hervorragenden Preisen. Wenn Sie auf Lager verfügbare Artikel bis 15 Uhr bestellen, wird Ihre Ware noch am selben Tag versendet.
Benötigen Sie noch Hilfe bei der Auswahl? Die geschulten Experten von Automation24 freuen sich darauf, Sie kompetent zu beraten. Nehmen Sie einfach Kontakt auf.