Motorstarter Siemens SIRIUS 3RM1107-1AA14
Der fehlersichere Motorstarter SIRIUS 3RM1107-1AA14 von Siemens erfüllt die Sicherheitsanforderungen gemäß ISO13849-1 PL e Kategorie 4 und zeichnet sich durch seine schmale Baubreite von 22,5 mm aus, was den Platzbedarf im Schaltschrank deutlich reduziert. Der Direktstarter mit einem Einstellbereich von 1,6...7 A und einer Steuerspannung von 110...230 V AC ist die optimale Lösung für Anlagen mit Sicherheitsanforderung und Motoren bis 3 kW. Der Motorstarter SIRIUS 3RM1107-1AA14 wird über Schraubklemmen angeschlossen und kann auf einer Tragschiene DIN 35 montiert werden.