• Motorstarter
  • Direktstarter
  • 500 V
  • Auslösestrom: 0,4...2 A
  • Steuerspannung: 24 V DC
  • Schraubanschluss

Motorstarter Siemens SIRIUS 3RM1002-1AA04

Artikelnummer: 101371
EAN: 4011209914698
Passendes Zubehör
Technische Daten

Motorstarter

Direktstarter

CLASS 10A

3

1 x Wechsler

1 x Schließer (NO)(elektronisch)

500 V

0,75 kW

2 A

0,4...2 A

24 V DC

6 kV

22,5 mm

100 mm

141,6 mm

Schraubklemmen

-25 °C

60 °C

IP20

CCC
UL
CE
EAC

Erweiterte Artikelbeschreibung
Motorstarter Siemens SIRIUS 3RM1002-1AA04
Der SIRIUS Motorstarter 3RM1002-1AA04 von Siemens zeichnet sich durch seine schmale Baubreite von 22,5 mm aus, was den Platzbedarf im Schaltschrank deutlich reduziert. Hierdurch ist der Direktstarter 3RM1002-1AA04 ideal für Anlagen mit vielen kleinen Motoren bis 0,75 kW. Der weite Einstellbereich des Motorstarters 3RM1002-1AA04 von 0,4...2,0 A und die Steuerspannung von 24 V DC bieten eine optimale Lösung als Direktstarter für kleine Antriebe.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0