Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Pt100 Temperaturtransmitter
  • Klasse A
  • Einstecklänge: 50 mm
  • Messbereich: 0…150 °C
  • Ausgang: 4-20 mA
  • Prozessanschluss: G 1/2
  • Halsrohr: 35 mm
  • Rohrdurchmesser: 6 mm
  • Material: Edelstahl (316L)
  • Schutzart: IP66/IP67/IP69K
  • Anschluss: M12 Steckverbindung
  • Für den Ex-freien Bereich

Temperaturtransmitter Endress+Hauser Easytemp TMR31-A1BBBBAB1AAA

Artikelnummer: 106091
EAN: 4250738119413
Passendes Zubehör
Technische Daten

Temperaturtransmitter

0 °C

150 °C

Pt100, Klasse A

± 0,1 K

< 1/< 2 s

10 V

35 V

DC

analog

≤ 23 mA

4-20 mA

100 bar

G 1/2 Außengewinde ISO228

50 mm

6 mm

Stecker M12

316L

304

-40 °C

85 °C

IP66/IP67/IP69K

Erweiterte Artikelbeschreibung
Temperaturtransmitter Endress+Hauser Easytemp TMR31-A1BBBBAB1AAA
Der Pt100 Temperaturtransmitter Easytemp TMR31-A1BBBBAB1AAA von Endress+Hauser verfügt über einen Analogausgang von 4-20 mA. Der Temperaturtransmitter mit der hohen Schutzart IP67/IP68/IP69K hat eine Einbaulänge von 30 mm und einen Messbereich von 0...150 °C. Der spezielle Aufbau der Messspitze führt zu einer exzellenten Ansprechzeit von T50 < 1.0 s T90 < 2.0 s. Der Pt100 Temperaturtransmitter Easytemp TMR31-A1BBBBAB1AAA mit Prozessanschluss G 1/2 ist ein kompaktes, kostengünstiges Thermometer, das für den Einsatz in allen allgemeinen Anwendungen der Prozessindustrie entwickelt wurde. Die vibrationsfesten integrierten Dünnschichtsensoren garantieren höchste Betriebssicherheit bei schnellsten Reaktionszeiten.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0