• Temperaturtransmitter
  • Pt1000/Klasse A
  • Messbereich: 0...150 °C
  • Parametrierbar
  • Medien: Flüssigkeiten und Gase
  • Prozessanschluss: G 1/2 B
  • Analogausgang: 4-20 mA
  • 2-Leiter
  • Druckfestigkeit: 270 bar
  • Fühlerlänge: 150 mm
  • Fühlerdurchmesser: 6 mm
  • Fühlerwerkstoff: CrNi-Stahl (1.4571)
  • Spannungsversorgung: 10...30 V DC
  • Schutzart: IP65
  • Anschluss: Ventilstecker DIN EN 175301-803 Form A

Pt1000 Temperaturtransmitter WIKA TR36 - 14488866

Artikelnummer: 106641
EAN: 4250738123618
Technische Daten

Temperaturfühler

0 °C

150 °C

Pt1000, Klasse A

analog

10 V

30 V

DC

analog

4-20 mA

ja

G 1/2 B

150 mm

6 mm

Ventilstecker EN 175301-803 A (DIN 43650 Form A)

CrNi-Stahl (1.4571)

-40 °C

85 °C

IP65

Behälterbau
Anlagenbau
Maschinenbau
Antirebstechnik
Hydraulik

Erweiterte Artikelbeschreibung
Pt1000 Temperaturtransmitter WIKA TR36 - 14488866
Der Pt1000 Temperaturtransmitter TR36 - 14488866 von WIKA dient der präzisen Temperaturmessung in einem Bereich von 0...150 °C und wird mittels einer fest verschweißten Verschraubung am Prozess angeschlossen. Der Fühler ist 150 mm lang und hat einen Durchmesser von 6 mm. Die hohe Schutzart IP65 und das stabile CrNi-Stahlgehäuse ermöglichen einen Einsatz auch in raueren Umgebungen. Der Pt1000 Temperaturtransmitter TR36 - 14488866 mit Prozessanschluss G 1/2 B ist optimal für Temperaturmessungen im Maschinen-, Anlagen- und Behälterbau, in der Antriebstechnik sowie der Hydraulik und wird über den Ventilstecker DIN EN 175301-803 (Form A) angeschlossen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0