• Kontaktelement für Frontbefestigung
  • 1 x Öffner
  • Montageüberwachungskontakt
  • Anschluss: Schraubanschluss
  • Schutzart: Anschluss IP20/Gehäuse IP40

Kontaktelement Siemens SIRIUS ACT 3SU1400-1AA10-1HA0

Artikelnummer: 105252
EAN: 4011209950993
Technische Daten

Kontaktelement

SIRIUS ACT

schwarz

Frontbefestigung

nein

1 x Öffner (NC)

5...500 V AC/DC

10 A

nein

Schraubklemmen

1...1,5 mm²

-25 °C

70 °C

Anschluss IP20/Gehäuse IP40

CCC
UL
CE
EAC
CSA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kontaktelement Siemens SIRIUS ACT 3SU1400-1AA10-1HA0
Das Kontaktelement SIRIUS ACT 3SU1400-1AA10-1HA0 von Siemens mit einem Öffner lässt sich fronseitig befestigen. Der Anschluss erfolgt über Schraubklemmen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0