Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Drehzahlwächter Compact ifm electronic DI0101 - DIA2010-ZROA/5-3600 I/MIN

Artikelnummer: 103541
EAN: 4021179224185
  • Drehzahlwächter Compact
  • M30 x 1,5
  • Schaltabstand: 10 mm [b]
  • Bündig einbaubar
  • Schließer
  • AC/DC
  • Einstellbereich: 5...3.600 [Imp/min]
  • 2 m PVC-Kabel
-18 % UVP: 126,50
103,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

Drehzahlwächter Compact
Sensor M30 x 1,5
5...3600 Imp/min
10 mm [b]

Elektrische Daten

AC/DC
Schließer (NO)
20...250 V AC/DC

Mechanische Daten

2 m PVC-Kabel

Umgebungsbedingungen

-25 °C
80 °C
IP65/IP67

Weitere Informationen

CE

Klassifizierung

27-23-02-20
27-23-02-20
27-23-02-20
27-37-18-11
EC001448
90318080

Erweiterte Artikelbeschreibung
Drehzahlwächter Compact ifm electronic DI0101 - DIA2010-ZROA/5-3600 I/MIN
Der Drehzahlwächter Compact DI0101 - DIA2010-ZROA/5-3600 I/MIN von ifm electronic ist ein bündig einbaubarer induktiver Sensor mit 10 mm Schaltabstand und integrierter Drehzahlauswertung. Über ein Potentiometer lässt sich die Drehzahl in einem Bereich von 5...3600 Impulsen/min einstellen. Der M30 Drehzahlwächter DI0101 arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 20...250 V AC/DC und wird über eine 2 m PVC Kabel angeschlossen.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen