Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Primär getaktetes Schaltnetzteil STEP POWER
  • Nennausgangsspannung: 24 V DC
  • Nennausgangsstrom: 5 A/120 Watt
  • Eingangsnennspannungsbereich: 100...240 V AC (1-phasig)
  • Wirkungsgrad: > 93 % (120 V AC)/> 94,5 % (230 V AC)
  • Hutschienenmontage
  • Push-in-Anschlusstechnik
  • Schutzart: IP20

Schaltnetzteil PHOENIX 1088478 - STEP3-PS/1AC/24DC/5/PT

Artikelnummer: 105893
EAN: 4055626890203
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Tragschienen-Stromversorgung

STEP3-PS

1-phasig

ja

100...240 V AC

50...60 Hz

1,32 A (100 V AC)
0,57 A (240 V AC)
1,29 A (110 V DC)
0,51 A (250 V DC)

22...27 V DC

24 V DC

5 A

ja

ja

72 mm

90 mm

55 mm

Push-in

-10 °C

70 °C

IP20

NFC

cULus
UL
CE
EAC
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Schaltnetzteil PHOENIX 1088478 - STEP3-PS/1AC/24DC/5/PT
Das Schaltnetzteil 1088478 - STEP3-PS/1AC/24DC/5/PT von PHOENIX CONTACT mit einer Ausgangsspannung von 24 V DC und einem Ausgangsstrom von 5 A hat geringe Leerlauf-Verluste und einen hohen Wirkungsgrad von > 93 % (120 V AC) bzw. > 94,5 % (230 V AC). Dies sorgt für maximale Energieeffizienz in der Leistungsklasse bis 120 W. Das einphasige Schaltnetzteil 1088478 - STEP3-PS/1AC/24DC/5/PT ist primär getaktet und wird direkt auf der Hutschiene montiert. So ist es optimal für den Einsatz in Installations- und Gebäudetechnik, Schiffs- und Apparatebau und Fabrikautomation geeignet.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0