• Sensorleitung
  • Leitungsquerschnitt: 4 x 0,34 mm²
  • Schwarz
  • PUR Außenmantel
  • PVC Aderisolation
  • Verpackungseinheit: Meterware

     

    *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***

PUR Sensorleitung LAPP UNITRONIC SENSOR LifY11Y 4x0,34 BK - 7038861

Artikelnummer: 102813
EAN: 4044773314991
Passendes Zubehör
Technische Daten

Sensorkabel

4

0,34 mm²

Meterware

900 V

2000 V

schwarz

4,8 mm

10 x Kabel Ø

5 x Kabel Ø

PUR

-40...80 °C

-5...70 °C

Erweiterte Artikelbeschreibung
PUR Sensorleitung LAPP UNITRONIC SENSOR LifY11Y 4x0,34 BK - 7038861
Die Sensorleitung 7038861 - UNITRONIC SENSOR LifY11Y 4x0,34 BK von LAPP mit einem Leitungsquerschnitt 4 x 0,34 mm² besitzt einen PUR Außenmantel. Die Aderisolation des UNITRONIC SENSOR LifY11Y 4x0,34 BK wird über das Material PVC gewährleistet.
Kundenbewertungen
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0