Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2150 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (392 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (19 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (29 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (766 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (235 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (201 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse
Industriegehäuse (1415 Ergebnisse) Alle anzeigen
Gehäuse Gehäuse Kompakt-Schaltschränke Kompakt-Schaltschränke Kabelverschraubungen / Kabeldurchführungen Kabelverschraubungen / Kabeldurchführungen Gehäusezubehör Gehäusezubehör
Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik
Verbindungstechnik (1754 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sensor-/Aktor-Verkabelung Sensor-/Aktor-Verkabelung Industriesteckverbinder Industriesteckverbinder Kabel / Leitungen Kabel / Leitungen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Installations- & Montagematerial Installations- & Montagematerial
Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00 €
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Radar-Füllstandsensor
  • Medien: Schüttgut
  • Messbereich max: 10 m
  • Ausgang: 4-20 mA HART
  • Prozessanschluss Vorderseite: kundenseitige Montagevorrichtung ohne Flansch
  • Prozessanschluss Rückseite: G 1
  • Prozessdruckbereich: -1…3 bar
  • Prozesstemperaturbereich: -40…80 °C
  • Kabellänge: 10 m

Radar-Füllstandsensor Endress+Hauser Micropilot FMR20-AAACNWDEXR02

Artikelnummer: 107223
EAN: 4250738125803
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Radar-Füllstandsensor

Radar - Time of Flight (freistrahlend)

Schüttgüter

10 m

HART

± 2 mm

5...30 V DC

4-20 mA

-1...3 bar

G 1 Außengewinde

PVC-Kabel

10 m

PVDF

PVDF

-40...80 °C

-40...80

IP68
IP66

HART

CE
RoHS
RCM
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Radar-Füllstandsensor Endress+Hauser Micropilot FMR20-AAACNWDEXR02
Der Radar-Füllstandsensor Micropilot FMR20-AAACNWDEXR02 von Endress+Hauser bietet kontinuierliche, berührungslose Füllstandsmessung von Schüttgütern in Silos oder Lagertanks. Durch das innovative Chipdesign und der kompakten Bauform passt das Gerät perfekt in Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen. Der Radar-Füllstandsensor Micropilot FMR20-AAACNWDEXR02 mit Prozessanschluss G 1 verfügt über einen Messbereich von bis zu 10 m.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0