Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2102 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (395 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (763 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Radar-Füllstandsensor
  • Statusanzeige über farbige LED
  • Medien: Flüssigkeiten und Schüttergüter
  • Mit Überflütungsschutzhülse
  • Messbereich: 10 m
  • Ausgang: 4-20 mA
  • 2-Leiter
  • Bluetooth (App)
  • Prozessanschluss Vorderseite: G 1 1/2
  • Prozessanschluss Rückseite: G 1
  • Prozessdruckbereich: -1...3 bar
  • Prozesstemperaturbereich: -40...60 °C
  • Kabellänge: 10 m

Radar-Füllstandsensor Endress+Hauser Micropilot FMR10B-AAAADTBMWDGWEEB+R7

Artikelnummer: 112224
EAN: 4250738180659
Passendes Zubehör
Technische Daten

Radar-Füllstandsensor

Radar - Time of Flight (freistrahlend)

Flüssigkeiten
Schüttgüter

10 m

Bluetooth

± 5 mm

11...30 V DC

4-20 mA

-1...3 bar

G 1
G 1 1/2

PVC-Kabel

10 m

PVDF

PBT-PC

-40...60 °C

-40...60

IP66/IP68

Bluetooth

CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Radar-Füllstandsensor Endress+Hauser Micropilot FMR10B-AAAADTBMWDGWEEB+R7
Der Micropilot FMR10B-AAAADTBMWDGWEEB+R7 (FMR10B-1061/0) von Endress+Hauser ist ein berührungsloser 80-GHz-Radar-Füllstandsensor für Flüssigkeiten und Schüttgüter mit einer Reichweite bis 10 m. Die integrierte Bluetooth-Schnittstelle ermöglicht komfortable Inbetriebnahme und Diagnose per SmartBlue-App. eine farbige LED zeigt den Betriebsstatus direkt vor Ort an. Geliefert wird der FMR10B-AAAADTBMWDGWEEB+R7 mit 4-20 mA-Ausgang, Prozessdruckbereich -1...3 bar, Prozessanschlüssen G 1 1/2 (vorne) und G 1 (hinten) sowie 10 m Kabellänge.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0