Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2037 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (396 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (762 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Radar-Füllstandsensor
  • Medien: Flüssigkeiten
  • Messbereich max: 10 m
  • Ausgänge: 4-20 mA; PNP/NPN
  • Prozessanschluss: G 1 Außengewinde Aseptoflex Vario
  • Druckfestigkeit: 8 bar
  • Prozesstemperaturbereich: -40…150 °C
  • Schnittstellen: IO-Link
  • Elektrischer Anschluss: M12 Steckverbindung
  • Für den Einsatz in geschlossenen oder geöffneten Behältern aus Metall oder Kunststoff (für Einsatz in offenen Behältern oder Kunststoffbehältern ist eine Antennenerweiterung notwendig)

Radar-Füllstandssensor ifm electronic LW2120

Artikelnummer: 109152
EAN: 4021179341097
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Radar-Füllstandsensor

FMCW

10 m

IO-Link

flüssige Medien

± 2 mm

18 V

30 V

DC

PNP
analog

4-20 mA

8 bar

G 1 Außengewinde (Aseptoflex Vario)

Stecker M12

EPDM
PTFE

1.4404 (Edelstahl/316L)

-40 °C

80 °C

-40 °C

150 °C

IP68/IP69

IO-Link

cULus
CE
FDA
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Radar-Füllstandssensor ifm electronic LW2120
Der elektronische Füllstandsensor LW2120 von ifm electronic mit der Schutzart IP68/IP69K und einem Edelstahlgehäuse arbeitet mit einem 80 GHz-Radar und misst berührungslos bis zu 10 m. Eine Messung ist direkt oder durch nichtmetallische Wandungen möglich. Der Füllstandsensor verfügt über einen programmierbaren Schaltausgang und einen Analogausgang (4-20 mA). Darüber hinaus ist eine IO-Link-Schnittstelle vorhanden um das Gerät bequem zu konfigurieren. Der Füllstandsensor LW2120 widersteht hohen Prozesstemperaturen bis 150 °C.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0