Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2150 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (392 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (19 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (29 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (766 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (235 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (201 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse
Industriegehäuse (1415 Ergebnisse) Alle anzeigen
Gehäuse Gehäuse Kompakt-Schaltschränke Kompakt-Schaltschränke Kabelverschraubungen / Kabeldurchführungen Kabelverschraubungen / Kabeldurchführungen Gehäusezubehör Gehäusezubehör
Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik
Verbindungstechnik (1754 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sensor-/Aktor-Verkabelung Sensor-/Aktor-Verkabelung Industriesteckverbinder Industriesteckverbinder Kabel / Leitungen Kabel / Leitungen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Installations- & Montagematerial Installations- & Montagematerial
Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00 €
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse


Produktfamilien-Highlights:

  • Geführter Radar-Füllstandsensor
  • für hohe Temperatur und hohen Druck
  • Medien: Flüssigkeiten
  • Messbereich Stabsonde max: 10 m
  • Messbereich Seilsonde max: 45 m
  • Messbereich Koaxsonde max: 6 m
  • Prozessanschluss: Gewinde/Überwurfflansch
  • Schnittstelle: HART/PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus/Bluetooth
  • Prozessdruckbereich: -1…40 bar
  • Prozesstemperaturbereich: -50…200 °C
Konfigurierbar

Geführter Radar-Füllstandsensor Endress+Hauser Levelflex FMP51

Der geführte Radar-Füllstandsensor Levelflex FMP51 von Endress+Hauser bietet kontinuierliche Füllstandsmessung von Flüssigkeiten, Pasten und Schlämmen unter anspruchsvollen Prozessbedingungen in der Prozessindustrie mit. Der Sensor misst bis zu 6 m mit einer Koaxsonde, bis zu 10 m mit einer Stabsonde sowie bis zu 45 m mit einer Seilsonde und bietet verschiedene Prozessanschlüsse. Als Kommunikationsschnittstelle kann HART, Modbus, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus oder Bluetooth ausgestattet werden. Der Füllstandsensor arbeitet von -1 bis 40 bar und von -50 bis 200 °C. Der geführte Radar-Füllstandsensor Levelflex FMP51 verfügt über Heartbeat Technology, die die Anlagenverfügbarkeit durch Selbstdiagnose- und Monitoringfunktionen erhöht und ist auch als Ex- oder SIL-Ausführung verfügbar.

Artikelnummer: 500057
ab 1.574,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Suchen Sie eine andere Produktvariante für Ihre Applikation?
Nutzen Sie den NEUEN! Automation24 Konfigurator, wählen Sie aus zahlreichen Optionen und konfigurieren Sie sich das Produkt, das am besten zu Ihrer Applikation passt!

Konfigurator

Wählen Sie die gewünschte Konfiguration für Geführter Radar-Füllstandsensor Endress+Hauser Levelflex FMP51


zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Wählen Sie Ihre Optionen aus. Dann sehen Sie Preis und Lieferzeit. Nach Beenden der Konfiguration können Sie das Produkt bestellen.
Beenden Sie die Auswahl Ihrer Optionen. Dann können Sie das Produkt direkt bestellen.
Das Produkt mit Ihren ausgewählten Optionen ist bereit für die Bestellung beim Hersteller.
Bestellcode: {bestellCode}
Das konfigurierte Produkt wird vom Hersteller individuell für Sie angefertigt und ist daher von der Rückgabe ausgeschlossen. Wir werden es so schnell wie möglich versenden.
Projektliste
Projektliste
Technische Daten

Radar-Füllstandsensor

geführte Mikrowelle

10 m
45 m

flüssige Medien

abhängig von Konfiguration

abhängig von Konfiguration

-1...40 bar

abhängig von Konfiguration

abhängig von Konfiguration

abhängig von Konfiguration

-50...80 °C

200 °C

IP68
IP66

ATEX
GL
EAC
ABS
BUREAU VERITAS
KC
LRS
Überfüllsicherung WHG §19
CSAus
UKCA
IECEx
NEPSI
INMETRO
JPN