Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2208 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (33 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (425 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX Modicon Steuerungen IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (24 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (807 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (235 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (201 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventile Zubehör Magnetventile
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse
Industriegehäuse (1425 Ergebnisse) Alle anzeigen
Gehäuse Gehäuse Kompakt-Schaltschränke Kompakt-Schaltschränke Kabelverschraubungen / Kabeldurchführungen Kabelverschraubungen / Kabeldurchführungen Gehäusezubehör Gehäusezubehör
Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik
Verbindungstechnik (1772 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sensor-/Aktor-Verkabelung Sensor-/Aktor-Verkabelung Industriesteckverbinder Industriesteckverbinder Kabel / Leitungen Kabel / Leitungen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Installations- & Montagematerial Installations- & Montagematerial
Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00 €
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Radar-Füllstandsensor
  • Medien: Flüssigkeiten/Schüttgüter
  • Messbereich max.: 15 m
  • Ausgang 1: PNP/NPN
  • Ausgang 2: PNP/NPN oder 4…20 mA
  • 3-Leiter
  • Schnittstelle: IO-Link/Bluetooth
  • Prozessanschluss: G 1
  • Elektrischer Anschluss: Stecker M12
  • Prozessdruckbereich: -1...16 bar
  • Prozesstemperaturbereich: -40...130 °C
  • Schutzart: IP66/IP67/IP69

Radar-Füllstandsensor VEGA VEGAPULS 42 PS42.XXXJXXABEXAB - PS42-222 22S

Artikelnummer: 110254
EAN: 4250738154209
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Radar-Füllstandsensor

FMCW

Flüssigkeiten
Schüttgüter

15 m

IO-Link
Bluetooth

± 2 mm

12...35 V DC

4-20 mA
3-Leiter, DC-PNP

-1...16 bar

G 1 Außengewinde

Stecker M12

PTFE
FKM/FPM (Viton)
Edelstahl (1.4404/316L)

Edelstahl (1.4404/316L)

-40...70 °C

-40...130 °C

IP68
IP66
IP69

IO-Link
Bluetooth

cULus
CE
RCM
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Radar-Füllstandsensor VEGA VEGAPULS 42 PS42.XXXJXXABEXAB - PS42-222 22S
Der Radar-Füllstandsensor VEGAPULS 42 (PS42.XXXJXXABEXAB - PS42 - 222 22S) von VEGA ist ein Sensor für die berührungslose Füllstandmessung von Flüssigkeiten und Schüttgütern und für einfache bis moderate Messaufgaben in der Fabrikautomation geeignet. Die 80 GHz Radar-Technologie gewährleistet einen wartungsfreien Betrieb in einfachen Anwendungen, wobei die Einstellung über Smartphone und die VEGA Tools-App erfolgt. Unabhängig davon, ob es sich bei dem Medium um eine Flüssigkeit oder Schüttgut handelt, erfolgt die Füllstandmessung des Radar-Füllstandsensors VEGAPULS 42 (PS42.XXXJXXABEXAB - PS42 - 222 22SB) bis zu einem Bereich von 15 m mit einer Genauigkeit von ±2 mm.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0