Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2101 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (395 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (763 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Radar-Füllstandsensor
  • Medien: Flüssigkeiten/Schüttgüter
  • Messbereich: 100...5000 mm
  • Ausgänge: 4-20 mA
  • Prozessanschluss: G 1/2
  • Prozesstemperaturbereich: -40…100 °C
  • Elektrischer Anschluss: 5m PUR-Kabel
  • Schutzart: IP67
  • Highlights: Leerjustage Behältersituation und Messbereichsanpassung über Magnet

Radar-Füllstandssensor WIKA ILT-C01 - 14844961

Artikelnummer: 112173
EAN: 4250738179677
Passendes Zubehör
Technische Daten

Radar-Füllstandsensor

FMCW

100...5000 mm

flüssige Medien
Schüttgüter

± 5 mm

8 V

36 V

DC

analog

4-20 mA

8 bar

G 1/2

PUR-Kabel

5 m

-40 °C

-40 °C

100 °C

IP67

Erweiterte Artikelbeschreibung
Radar-Füllstandssensor WIKA ILT-C01 - 14844961
Der elektronische Füllstandsensor ILT-C01- 14844961 von WIKA mit der Schutzart IP67 arbeitet mit einem 60 GHz-Radar und misst berührungslos zwischen 100...5000mm und bei Temperaturen von -40...100 °C. Eine Messung ist direkt oder durch nichtmetallische Wandungen möglich. Der Füllstandsensor verfügt über einen Analogausgang (4-20 mA). Zwei weitere Schaltausgänge sind optional verfügbar. Der elektronische Füllstandsensor ILT-C01- 14844961 verfügt über eine Leerjustage die über einen Magneten Kalibiriert wird. Leerjustage blendet störende Einbauten im Tank (wie Rührwerke oder Wände) dauerhaft aus, damit der Sensor nur das echte Medium misst. Die Leerkalibrierung per Magnet dient zur Anpassung auf die Behältersituation und den Messbereich, hierbei wird der Behälterboden auf 0% Füllstand festgelegt.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0