• Radar-Füllstandsensor
  • Medien: Flüssigkeiten/Schüttgüter
  • Messbereich: 100 ... 5000 mm
  • Ausgänge: 4-20 mA
  • Prozessanschluss: G 1/2
  • Prozesstemperaturbereich: -40…150 °C
  • Elektrischer Anschluss: M12 Steckverbindung
  • Schutzart: IP67
  • Highlights: Leerjustage Behältersituation und Messbereichsanpassung über Magnet

Radar-Füllstandssensor WIKA ILT-C05 - 14841464

Artikelnummer: 112174
EAN: 4250738179684
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Radar-Füllstandsensor

FMCW

100...5000 mm

flüssige Medien
Schüttgüter

± 5 mm

8 V

36 V

DC

analog

4-20 mA

8 bar

G 1/2

Stecker M12

-40 °C

150 °C

IP67

Erweiterte Artikelbeschreibung
Radar-Füllstandssensor WIKA ILT-C05 - 14841464
Der elektronische Füllstandsensor ILT-C05- 14841464 von WIKA mit der Schutzart IP67 arbeitet mit einem 60 GHz-Radar und misst berührungslos zwischen 100...5000mm und bei Temperaturen von -40...150 °C. Eine Messung ist direkt oder durch nichtmetallische Wandungen möglich. Der Füllstandsensor verfügt über einen Analogausgang (4-20 mA).Zwei weitere Schaltausgänge sind optional verfügbar. Der elektronische Füllstandsensor ILT-C05- 14841464 verfügt über eine Leerjustage die über einen Magneten Kalibiriert wird. Leerjustage blendet störende Einbauten im Tank (wie Rührwerke oder Wände) dauerhaft aus, damit der Sensor nur das echte Medium misst. Die Leerkalibrierung per Magnet dient zur Anpassung auf die Behältersituation und den Messbereich, hierbei wird der Behälterboden auf 0% Füllstand festgelegt.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0