Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Türgriffmodul für PSENmlock
  • Türanschlag: rechts
  • Mit 2 Türgriffen (rot und gelb)
  • Kabelabgang: oben
  • Codierung: vollcodiert
  • Zuhaltekraft: bis zu 6.000 N
  • Material: Kunststoff/Edelstahl/Zink

Türgriffmodul Pilz 6O000004 - PSEN ml DHM up r 2.1

Artikelnummer: 107281
EAN: 4046548095050
Passendes Zubehör
Technische Daten

Türgriffmodul

2000 N
3000 N

vollcodiert

250000 Zyklen

110 mm

40 mm

130 mm

2 mm

2 mm

0 °C

60 °C

IP20

ISO 14119

cULus
CE
TÜV
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Türgriffmodul Pilz 6O000004 - PSEN ml DHM up r 2.1
Das vollcodierte Türgriffmodul 6O000004 - PSEN ml DHM up r 2.1 von Pilz für vollcodierte PSENmlock Schalter ist für die Montage bei rechtem Türanschlag vorgesehen. Es verfügt über einen Kabelabgang nach oben und beinhaltet einen roten und einen gelben Griff. Es verfügt über einen Kabelabgang nach oben und beinhaltet einen roten und einen gelben Griff. Die Zuhaltekraft beträgt bis zu 6.000 N. Das Türgriffmodul 6O000004 - PSEN ml DHM up r 2.1 fungiert gleichzeitig als Betätiger, Fluchtentriegelung und LoTo-Vorrichtung.

*** Bitte beachten Sie bei der Montage den zwingend einzuhaltenden Mindestabstand von 5 bis 6 mm zwischen Türgriffmodul und PSENmlock, da es sonst zu einer Fehlfunktion der Fluchtentriegelung kommen kann. ***
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0