• IO-Link Master
  • PROFINET
  • Ein-/Ausgänge: 16 (konfigurierbar)
  • Digitale Eingänge: 12 (IO-Link Port Class A 4 x 2/IO-Link Port Class B 4 x 1)
  • Digitale Ausgänge: 12 (IO-Link Port Class A 4 x 1/IO-Link Port Class B 4 x 2)
  • Übertragungsstandard: 100Base-TX
  • Übertragungsrate: 100 Mbit/s
  • Schutzart: IP65/IP66/IP67
  • Anschluss Spannungsversorgung: M12 L-kodiert (XD1/XD2)

IO-Link Master ifm electronic AL1402

Artikelnummer: 109397
EAN: 4021179322614
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

IO-Link Master

12 (8 Class A/4 Class B)

COM 1/COM 2/COM 3

1.1

100 Mbit/s

Profinet

20...30 V DC

≤ 3,9 A

ja

16 (8 x 2)

11...30

0...5

12

2000

208 x 59,3 x 21 mm

M12 Steckverbinder

PA

-25 °C

60 °C

IP65
IP67
IP66

IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base-TX

cULus
CE

Erweiterte Artikelbeschreibung
IO-Link Master ifm electronic AL1402
Der IO-Link Master AL1402 von ifm electronic mit PROFINET-Schnittstelle ist ein nach AIDA-Vorgaben der Automobilhersteller entwickelter IO-Link Master und bietet durch die Trennung Ihres Automatisierungs- und IT-Netzes eine sicherere Übertragung der Sensorinformationen mit einer Übertragungsrate von 100 Mbit/s. Es können bis zu 12 IO-Link-Sensoren an den IO-Link Master AL1402 angeschlossen werden und der Anschluss erfolgt über M12-Steckverbindungen. Besondere Merkmale sind die einstellbare Strombegrenzung pro Port, die Spannungs- und Strommessung pro Port zum Energie-Monitoring sowie der mögliche Anschluss von Aktuatoren bis 2 A.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0