• SIMATIC ET 200SP
  • CM 4xIO-Link ST
  • Kommunikationsmodul
  • IO-Link Ports: 4
  • Protokolle: 1.0/1.1
  • COM 1/COM 2/COM 3
  • 24 V DC
  • Farbcode: CC04
  • Passend für BU Typ A0

Siemens SIMATIC ET 200SP CM 4xIO-Link ST - 6ES7137-6BD00-0BA0

Artikelnummer: 104121
EAN: 4025515082095
Passendes Zubehör
Technische Daten

Kommunikationsmodul

4

COM 1/COM 2/COM 3

IO-Link 1.0
IO-Link 1.1

24 V DC

19,2 (20,5 IO-Link)...28,8 V

45 mA; ohne Last

ja

15 x 73 x 58 mm

A0

0 °C

60 °C

cULus
CE
EAC
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SIMATIC ET 200SP CM 4xIO-Link ST - 6ES7137-6BD00-0BA0
Das Kommunikationssmodul SIMATIC ET 200SP CM 4xIO-Link ST - 6ES7137-6BD00-0BA0 von Siemens verfügt über 4 IO-Link Ports und verarbeitet Signale mit einer Spannung von 24 V DC. Das Kommunikationsmodul CM 4xIO-Link ST - 6ES7137-6BD00-0BA0 ist das passende Modul für Base Unit Typ A0.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0