• SIMATIC ET 200SP Base Unit
  • BU-Typ A0
  • Klemmbox: Dunkel
  • 16 Prozessklemmen
  • Anschlussquerschnitt: 0,14...2,5 mm²/AWG 26...14
  • Nach links gebrückt
  • 24 V DC
  • Farbcode: CC00 bis CC09
  • Ohne AUX-Klemmen

Siemens SIMATIC ET 200SP Base Unit Typ A0 - 6ES7193-6BP00-0BA0

Artikelnummer: 104122
EAN: 4025515080848
Technische Daten

Base-Unit

A0

24 V DC

15 x 117 x 35 mm

Tragschiene DIN 35

Push-in

CC00...CC09

cULus
CE
EAC
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SIMATIC ET 200SP Base Unit Typ A0 - 6ES7193-6BP00-0BA0
Die nach links gebrückte Base Unit SIMATIC ET 200SP BU-Typ A0 - 6ES7193-6BP00-0BA0 von Siemens mit dunkler Klemmbox verfügt über 16 Prozessklemmen und ist geeignet für die Verbindung von Peripheriemodulen mit Farbcode CC00 bis CC09. Die Base Unit - 6ES7193-6BP00-0BA0, mit einer Versorgungsspannung von 24 V DC, wird mittels Tragschiene montiert und mit weiteren Base-Units seitlich verastet.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0