• SIMATIC ET 200SP Base Unit
  • BU-Typ A0
  • 16 Prozessklemmen
  • 10 AUX-Klemmen
  • Neue Lastgruppe
  • Anschlussquerschnitt: 0,14...2,5 mm²/AWG 26...14
  • 24 V DC
  • Farbcode: CC00...CC09/CC71...CC73

Siemens SIMATIC ET 200SP Base Unit Typ A0 - 6ES7193-6BP20-0DA0

Artikelnummer: 104125
EAN: 4025515080879
Technische Daten

Base-Unit

A0

24 V DC

15 x 141 x 35 mm

Tragschiene DIN 35

Push-in

CC00...CC09
CC71
CC72
CC73

cULus
CE
EAC
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SIMATIC ET 200SP Base Unit Typ A0 - 6ES7193-6BP20-0DA0
Die Base Unit SIMATIC ET 200SP BU-Typ A0 - 6ES7193-6BP20-0DA0 von Siemens ist geeignet für die Verbindung von Peripheriemodulen mit Farbcode CC00 bis CC09 für Prozessklemmen (16) und CC71 bis CC73 für AUX-Klemmen (10). Die Base Unit - 6ES7193-6BP20-0DA0, mit einer Versorgungsspannung von 24 V DC, wird mittels Tragschiene montiert und mit weiteren Base-Units seitlich verastet.
Kundenbewertungen
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0