Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

IO-Link Master StandardLine ifm electronic AL1120

Artikelnummer: 103962
EAN: 4021179308915
  • IO-Link Master
  • EtherNet/IP
  • 4 IO-Link Ports Class A
  • 8 x DI (4 x2)/4 x DO
  • 10Base-T/100Base-TX
  • Übertragungsrate: 10/100 Mbit/s
  • Schutzart: IP65/IP66/IP67
-10 % UVP: 250,70
225,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
M12 Ethernet-Steckverbinder, geschirmt PHOENIX 1411066 - SACC-MSD-4QO SH ETH SCO
M12 Steckverbinder, Stecker, Für Ethernet CAT 5 (bis 100 Mbit/s), D-kodiert, Schneidklemmanschluss, SPEEDCON-Schnellverriegelung, Gerade, 4-polig, Geschirmt, Halogenfrei, Rändel u. Griffkörper aus Zinkdruckguss, Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 103945
-35 % UVP: 18,50
12,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
M12 Verschlussschraube PHOENIX 1553129 - PORT-MS SCO
1
Verschlussschraube M12 mit SPEEDCON-Schnellverriegelung, Für nicht belegte M12-Buchsen von z.B Sensor-/Aktor-Boxen oder IO-Link Master, Verpackungseinheit: 5 Stück
Artikelnummer: 100438
-41 % UVP: 4,89
2,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Parametriersoftware ifm electronic QA0011
Parametriersoftware LINERECORDER DEVICE (USB-Stick), Version 1.1, Systemvoraussetzungen: Microsoft Windows 7 SP1/Windows 8.1 und Windows 10/Windows Server 2008 R2 SP1/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016, CPU Intel Dual Core 2.0 GHz, 2 GB RAM, 5 GB freien Festplattenspeicher, Webbrowser: Chrome/Firefox/Internet Explorer 11/Microsoft Edge
Artikelnummer: 103674
-10 % UVP: 89,60
80,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

IO-Link Master
StandardLine
4 (Class A)
10Base-T/100Base-TX
10/100 Mbit/s
COM 1/COM 2/COM 3
1.1
EtherNet/IP

Elektrische Daten

20...30 V DC
≤ 3,9 A
ja

Elektrische Daten Eingang

8 (4 x 2)
11...30
0...5

Elektrische Daten Ausgang

4
200 A

Mechanische Daten

152 x 59,3 x 26 mm
M12-Steckverbinder
PA

Umgebungsbedingungen

-25 °C
60 °C
IP65/IP66/IP67

Klassifizierung

27-24-26-04
85176200

Erweiterte Artikelbeschreibung
IO-Link Master StandardLine ifm electronic AL1120
Der IO-Link Master StandardLine - AL1120 von ifm electronic mit EtherNet/IP-Schnittstelle bietet durch die Trennung Ihres Automatisierungs- und IT-Netzes eine sicherere Übertragung der Sensorinformationen mit einer Übertragungsrate von 10/100 Mbit/s. Es können bis zu 4 IO-Link-Sensoren an den IO-Link Master StandardLine - AL1120 angeschlossen werden. Der Anschluss erfolgt über M12-Steckverbindung.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen