• Einstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender
  • PL/Kategorie nach ISO 13849-1: PL e/Kat. 4 (in Verbindung mit Sicherheitsschaltgerät MSI-TRMB - 547931)
  • Betriebsreichweite: 0,25...40 m
  • Grenzreichweite max.: 48 m
  • Lichtquelle: LED Rotlicht
  • Versorgungsspannung: 24 V DC (-20/+20 %)
  • Schaltfrequenz: 250 Hz
  • Umgebungstemperatur: -30...60 °C
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Baulänge: 44 mm
  • Anschluss: M12-Stecker (4-polig)

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***

Einstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender Leuze SLC46C-40.K48-M12 - 50126546

Artikelnummer: 108319
EAN: 4250738132320
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Einstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender

48 m

46C

1

0,25...40 m

Rotlicht

630 nm

quaderförmig

ja

PL e/Kat. 4

SIL 3

20 Jahre

19,2 V

28,8 V

DC

250 Hz

ja

ja

20,5 x 76,3 mm

44 mm

Stecker M12 (4-polig)

PBT
PC

PMMA

-30 °C

60 °C

IP67
IP69K

EN IEC 61508
EN ISO 13849-1
EN IEC 60947
EN IEC 61496

cULus
CE
TÜV
Ecolab

Ecolab-Zertifizierung

Erweiterte Artikelbeschreibung
Einstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender Leuze SLC46C-40.K48-M12 - 50126546

Die Sender-Einstrahl-Sicherheitslichtschranke SLC46C-40.K48-M12 - 50126546 von Leuze dient mit dem passendem Empfänger der Gefahrstellen- und Zugangssicherung sowie der Kollisionsvermeidung. Mit dem passenden Sicherheitsschaltgerät MSI-TRMB-01 - 547931, welches seperat erhältlich ist, erfüllt sie die Anforderungen bis Performance Level e/Kategorie 4 nach ISO 13849-1. Die Sicherheitslichtschranke verfügt über eine Betriebsreichweite von 0,25...40 m, eine Grenzreichweite von maximal 48 m und arbeitet mit Rotlicht.

Die Schutzart IP67/IP69K und ein möglicher Betrieb der Sender-Einstrahl-Sicherheitslichtschranke SLC46C-40.K48-M12 - 50126546 bei einer Umgebungstemperatur von -30 bis 60 °C ermöglichen einen Einsatz in rauen Industrieumgebungen. Der Anschluss erfolgt über eine 4-polige M12-Steckverbindung.

Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0