Ihr Warenkorb ist momentan leer.
***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Die Sender-Einstrahl-Sicherheitslichtschranke SLC46C-70.K48-M12 - 50126548 von Leuze dient mit dem passendem Empfänger der Gefahrstellen- und Zugangssicherung sowie der Kollisionsvermeidung. Mit dem passenden Sicherheitsschaltgerät MSI-TRMB-01 - 547931, welches seperat erhältlich ist, erfüllt sie die Anforderungen bis Performance Level e/Kategorie 4 nach ISO 13849-1. Die Sicherheitslichtschranke verfügt über eine Betriebsreichweite von 5...70 m, eine Grenzreichweite von maximal 80 m und arbeitet mit Rotlicht.
Die Schutzart IP67/IP69K und ein möglicher Betrieb der Sender-Einstrahl-Sicherheitslichtschranke SLC46C-70.K48-M12 - 50126548 bei einer Umgebungstemperatur von -30 bis 60 °C ermöglichen einen Einsatz in rauen Industrieumgebungen. Der Anschluss erfolgt über eine 4-polige M12-Steckverbindung.