Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Kapazitiver Füllstandsensor
  • Medien: Flüssigkeiten mit Mindestleitfähigkeit 30 µS/cm
  • Sondenlänge: 1.000 mm
  • Prozessanschluss: G 1 1/2
  • Ausgang: 4-20 mA
  • Prozessdruckbereich: -1...10 bar
  • Prozesstemperaturbereich: -40...100 °C
  • Messgenauigkeit: ± 1 % der oberen Messwertgrenze
  • Material Sonde: Edelstahl
  • Material Gehäuse: Polyester
  • Schutzart: IP66
  • Für den explosionsfreien Bereich

Kapazitiver Füllstandsensor Endress+Hauser Liquicap FMI21-A1A1C1|1000 mm

Artikelnummer: 106121
EAN: 4250738119710
Passendes Zubehör
Technische Daten

Elektronischer Füllstandsensor

kapazitiv

1000 mm

Taster

flüssige Medien (Leitfähigkeit ≥ 30 µS/cm)

< 1 %

10 V

30 V

DC

analog

4-20 mA

-1...10 bar

G 1 1/2 Gewinde ISO228

1.4404 (Edelstahl/316L), PP

Polyester

-40 °C

70 °C

-40 °C

100 °C

IP66

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kapazitiver Füllstandsensor Endress+Hauser Liquicap FMI21-A1A1C1|1000 mm
Der kapazitive Füllstandsensor Liquicap T FMI21-A1A1C1 - 1000 von Endress+Hauser ist eine einfache und kosteneffektive kapazitive Stabsonde mit einer Sondenlänge von 1.000 mm zur kontinuierlichen Füllstandsmessung in leitfähigen Flüssigkeiten. Hochwertige korrosionsbeständige Werkstoffe erlauben den Einsatz in aggressiven Flüssigkeiten. In Verbindung mit dem Fieldgate FXA320 (Messwert- Fernabfrage mittels Internettechnologie) stellt der Liquicap T eine ideale Lösung zur Materialbevorratung und Logistikoptimierung dar. Der kapazitive Füllstandsensor Liquicap T FMI21-A1A1C1 - 1000 verfügt über ein G 1 1/2-Prozessanschlussgewinde und wird über eine M20 Kabeleinführung angeschlossen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0