VEGA Zubehör für Füllstandmesstechnik

Gegenmutter, Gewinde: G 1 1/2, Schlüsselweite: 60 x 12, Material: PP-H
Artikelnummer: 107800
14,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Montagebügel, Für VEGAPULS C 22; VEGAPULS 11/21/31/Air 41, 1 1/2", Länge bis Sensormitte: 200 mm, Material: Edelstahl (316L), Inkl. Gegenmutter und Befestigungsmaterial
Artikelnummer: 107804
107,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Montagebügel, Für VEGAPULS C 11/21/23, 1", Länge bis Sensormitte: 200 mm, Material: Edelstahl (316L), Inkl. Befestigungsmaterial
Artikelnummer: 107805
97,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Montagebügel für Deckenmontage, Für VEGAPULS C 11/21/23, 1", Material: Edelstahl (316L), Inkl. Befestigungsmaterial
Artikelnummer: 107803
35,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Einschweißstutzen, G 1/2, Material: Edelstahl (316Ti), Maße außen: ø 26,3 x 34 mm
Artikelnummer: 107855
25,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Einschweißstutzen, G 3/4, DIN 3852-A, Material: Edelstahl (316L), Länge: 26 mm
Artikelnummer: 107856
41,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Druckausgleichsgehäuse, Material: PBT, Schutzart: IP66/IP67, Kabeleinführung: 2 x M20 x 1,5, Maße: 97 x 97 x 74 mm, Montage: Wandmontage/Tragschiene, Inkl. Schrauben
Artikelnummer: 107892
84,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Hygieneadapter VEGA HYGADAPT-R.XC1 - AC - 222 2FC, Gewinde: G 1 1/2, Clamp 2" PN2, Material: Edelstahl 316L
Artikelnummer: 107801
99,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Einschweißstutzen, G 1 1/2, Material: Edelstahl (316Ti), Maße außen: ø 65 x 19 mm
Artikelnummer: 107851
72,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Einschweißstutzen, G 3/4, Material: Edelstahl (316Ti), Maße außen: ø 39,5 x 30 mm
Artikelnummer: 107854
-24 % UVP: 59,00
44,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Druckausgleichsgehäuse, Material: PBT, Schutzart: IP66/IP67, Kabeleinführung: 2 x M20 x 1,5, Maße: 97 x 97 x 74 mm, Montage: Rohrmontage, Inkl. Montagematerial
Artikelnummer: 107893
-24 % UVP: 167,00
127,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Montagebügel, Für VEGAPULS 61/64/67/69/6X, Länge: 300 mm, Ink. Befestigungsmaterial
Artikelnummer: 107807
125,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Montagebügel, Für VEGAPULS 61/64/67/69/6X, Länge: 170 mm, Ink. Befestigungsmaterial
Artikelnummer: 107806
105,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Montagebügel für Deckenmontage, Für VEGAPULS C 22, 1 1/2", Material: Edelstahl (316L), Inkl. Gegenmutter und Befestigungsmaterial
Artikelnummer: 107802
45,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Hygieneadapter VEGA HYGADAPT-L.A7F - AC - 222 4YQ, Für PS42 - 222 23E, Gewinde: G 1 mit O-Ring dichtend, Material: Edelstahl 316L, FDA Zulassung, EG1935/2004 Zulassung, 3A Zulassung
Artikelnummer: 111653
59,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 11 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Hygieneadapter VEGA HYGADAPT-P.D7F - AC - 222 2C8, Für CP - 222 3GK, Gewinde: G 1/2, Material: Edelstahl 316L, FDA Zulassung, EG1935/2004 Zulassung, 3A Zulassung, EHEDG Zulassung
Artikelnummer: 111659
50,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 11 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Einschweißstutzen, G 1, Material: Edelstahl (316Ti), Maße außen: ø 47 x 21 mm
Artikelnummer: 107853
59,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute