VEGA Prozessanzeigen

Steuereinheit mit Prozessanzeige, Eingänge: 1 x 4-20 mA (aktiv/passiv), Ausgänge: 3 x Relais (1 x Störmelderelais konfigurierbar)/1 x 4-20 mA, Mit Speisetrenner, Schnittstellen: Bluetooth, Anzeige: LCD mit Hintergrundbeleuchtung, Bedienung: Dreh-Druckknopf/Smartphone oder Tablet (iOS/Android - kostenlose App)/PC (Windows - PACTware/DTM), Schutzart: IP20, Anschluss: Schraubklemmen, Montage: Schalttafeleinbau (Tafelausschnitt 92 x 92 mm), Inkl. 2 x Spannelement
Artikelnummer: 107900
485,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Steuereinheit mit Prozessanzeige, Eingänge: 1 x 4-20 mA (aktiv/passiv), Ausgänge: 3 x Relais (1 x Störmelderelais konfigurierbar)/1 x 4-20 mA, Mit Speisetrenner, Schnittstellen: Bluetooth, Anzeige: LCD mit Hintergrundbeleuchtung, Bedienung: Dreh-Druckknopf/Smartphone oder Tablet (iOS/Android - kostenlose App)/PC (Windows - PACTware/DTM), Schutzart: IP20, Anschluss: Schraubklemmen, Montage: Tragschiene DIN 35
Artikelnummer: 107898
446,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Steuereinheit mit Prozessanzeige, Eingänge: 2 x 4-20 mA (aktiv/passiv), Ausgänge: 3 x Relais (1 x Störmelderelais konfigurierbar)/2 x 4-20 mA, Mit Speisetrenner, Schnittstellen: Bluetooth, Anzeige: LCD mit Hintergrundbeleuchtung, Bedienung: Dreh-Druckknopf/Smartphone oder Tablet (iOS/Android - kostenlose App)/PC (Windows - PACTware/DTM), Schutzart: IP20, Anschluss: Schraubklemmen, Montage: Schalttafeleinbau (Tafelausschnitt 92 x 92 mm), Inkl. 2 x Spannelement
Artikelnummer: 107901
617,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Steuereinheit mit Prozessanzeige, Eingänge: 1 x 4-20 mA (aktiv/passiv), Ausgänge: 3 x Relais (1 x Störmelderelais konfigurierbar)/1 x 4-20 mA, Schnittstellen: Bluetooth, Anzeige: LCD mit Hintergrundbeleuchtung, Bedienung: Tasten/Smartphone oder Tablet (iOS/Android - kostenlose App)/PC (Windows - PACTware/DTM), Schutzart: IP66/IP67, Montage: Wandmontage, Anschluss: M20 x 1,5, Inkl. 5 x Kabelverschraubung M20 1,5/Blindstopfen/Dichtungsringe/Schrauben u. Dübel
Artikelnummer: 107902
564,60 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Steuereinheit mit Prozessanzeige, Eingänge: 2 x 4-20 mA (aktiv/passiv), Ausgänge: 3 x Relais (1 x Störmelderelais konfigurierbar)/2 x 4-20 mA, Schnittstellen: Bluetooth, Anzeige: LCD mit Hintergrundbeleuchtung, Bedienung: Tasten/Smartphone oder Tablet (iOS/Android - kostenlose App)/PC (Windows - PACTware/DTM), Schutzart: IP66/IP67, Montage: Wandmontage, Anschluss: M20 x 1,5, Inkl. 5 x Kabelverschraubung M20 1,5/Blindstopfen/Dichtungsringe/Schrauben u. Dübel
Artikelnummer: 107903
696,60 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Steuereinheit mit Prozessanzeige, Eingänge: 2 x 4-20 mA (aktiv/passiv), Ausgänge: 3 x Relais (1 x Störmelderelais konfigurierbar)/2 x 4-20 mA, Mit Speisetrenner, Schnittstellen: Bluetooth, Anzeige: LCD mit Hintergrundbeleuchtung, Bedienung: Dreh-Druckknopf/Smartphone oder Tablet (iOS/Android - kostenlose App)/PC (Windows - PACTware/DTM), Schutzart: IP20, Anschluss: Schraubklemmen, Montage: Tragschiene DIN 35
Artikelnummer: 107899
578,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Steuereinheit mit Prozessanzeige, Eingänge: 2× 4–20 mA/HART (aktiv/passiv), 4× Digitaleingänge, Ausgänge: 6× Relais (davon 1× Störmelderelais konfigurierbar) / 3× 0/4–20 mA, Schnittstellen: Bluetooth, Anzeige: LCD-Matrix-Display mit Hintergrundbeleuchtung, Bedienung: Tasten / Smartphone oder Tablet (iOS/Android – kostenlose App) / PC (Windows – PACTware/DTM), Schutzart: IP66/IP67, Montage: Wandmontage, Anschluss: M20×1,5, Inkl. Kabelverschraubungen, Blindstopfen, Dichtungsringe sowie Befestigungsmaterial
Artikelnummer: 111655
969,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 11 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
Steuereinheit mit Prozessanzeige, Eingänge: 1× 4–20 mA/HART (aktiv/passiv), 2× Digitaleingänge, Ausgänge: 4× Relais (davon 1× Störmelderelais konfigurierbar) / 1× 4–20 mA, Schnittstellen: Bluetooth, Anzeige: LCD-Matrix-Display mit Hintergrundbeleuchtung, Bedienung: Tasten / Smartphone oder Tablet (iOS/Android – kostenlose App) / PC (Windows – PACTware/DTM), Schutzart: IP66/IP67, Montage: Wandmontage, Anschluss: M20×1,5, Inkl. Kabelverschraubungen, Blindstopfen, Dichtungsringe sowie Befestigungsmaterial
Artikelnummer: 111654
811,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 11 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.