Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Steuereinheit mit Prozessanzeige
  • Eingänge: 2 x 4-20 mA (aktiv/passiv)
  • Ausgänge: 3 x Relais (1 x Störmelderelais konfigurierbar)/2 x 4-20 mA
  • Mit Speisetrenner
  • Schnittstellen: Bluetooth
  • Anzeige: LCD mit Hintergrundbeleuchtung
  • Bedienung: Dreh-Druckknopf/Smartphone oder Tablet (iOS/Android - kostenlose App)/PC (Windows - PACTware/DTM)
  • Schutzart: IP20
  • Anschluss: Schraubklemmen
  • Montage: Schalttafeleinbau (Tafelausschnitt 92 x 92 mm)
  • Inkl. 2 x Spannelement

Steuereinheit mit Prozessanzeige VEGA VEGAMET 342 MET342.XXXX - CR-222 2BP

Artikelnummer: 107901
EAN: 4250738130333
Technische Daten

Steuereinheit mit Prozessanzeige

Prozessregelung
Prozessanzeige

-9999999...9999999

2 x 4-20 mA

2 x 4-20 mA
3 x Relais

100...230 V AC/24...65 V DC (-15/+10 %)

111 mm

96 mm

150,8 mm

92 x 92 mm

Schalttafeleinbau

Schraubklemmen

PA 66
PC
PE

-20 °C

60 °C

IP20

Bluetooth

cULus
CE
EAC
RCM
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Steuereinheit mit Prozessanzeige VEGA VEGAMET 342 MET342.XXXX - CR-222 2BP
Die Steuereinheit VEGAMET 342 MET342.XXXX - CR - 222 2BP von VEGA dient der Steuerung und Anzeige von Messwerten eines 4-20 mA-Sensors, sowie der Überwachung von Grenzwerten und Relaisschaltung z.B. für die Überfüllsicherung nach WHG. Die Steuereinheit mit Prozessanzeige verfügt über einen Speisetrenner, zwei 4-20 mA-Eingänge (aktiv/passiv), drei Relaisausgänge von denen einer für Störmeldungen konfiguriert werden kann sowie zwei Stromausgänge (4-20 mA).

 

Das grafische Display mit Hintergrundbeleuchtung sowie ein Dreh-/Druckknopf ermöglichen eine schnelle Kontrolle vor Ort. Über die intergrierte Bluetooth-Schnittstelle kann eine drahtlose Verbindung zu Smartphones und Tablets mit iOS/Android-System oder PCs mit Windowssystem hergestellt werden. Die Bedienung erfolgt über eine kostenlose App oder über PACTware/DTM am PC. Die Steuereinheit VEGAMET 342 MET342.XXXX - CR - 222 2BP ist für Schalttafeleinbau vorgesehen und ideal in der Pumpensteuerung und Durchflussmessung z.B. an offenen Gerinnen und Wehren.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0