Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2208 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (33 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (428 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX Modicon Steuerungen IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (24 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (807 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (235 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (201 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventile Zubehör Magnetventile
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse
Industriegehäuse (1425 Ergebnisse) Alle anzeigen
Gehäuse Gehäuse Kompakt-Schaltschränke Kompakt-Schaltschränke Kabelverschraubungen / Kabeldurchführungen Kabelverschraubungen / Kabeldurchführungen Gehäusezubehör Gehäusezubehör
Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik
Verbindungstechnik (1772 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sensor-/Aktor-Verkabelung Sensor-/Aktor-Verkabelung Industriesteckverbinder Industriesteckverbinder Kabel / Leitungen Kabel / Leitungen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Installations- & Montagematerial Installations- & Montagematerial
Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00 €
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Steuereinheit mit Prozessanzeige
  • Eingänge: 1 x 4-20 mA (aktiv/passiv)
  • Ausgänge: 3 x Relais (1 x Störmelderelais konfigurierbar)/1 x 4-20 mA
  • Mit Speisetrenner
  • Schnittstellen: Bluetooth
  • Anzeige: LCD mit Hintergrundbeleuchtung
  • Bedienung: Dreh-Druckknopf/Smartphone oder Tablet (iOS/Android - kostenlose App)/PC (Windows - PACTware/DTM)
  • Schutzart: IP20
  • Anschluss: Schraubklemmen
  • Montage: Tragschiene DIN 35

Steuereinheit mit Prozessanzeige VEGA VEGAMET 141 MET141.XXXXX - CR-222 2BH

Artikelnummer: 107898
EAN: 4250738130302
Passendes Zubehör
Technische Daten

Steuereinheit mit Prozessanzeige

Prozessregelung
Prozessanzeige

-9999999...9999999

4-20 mA

4-20 mA
3 x Relais

100...230 V AC/24...65 V DC (-15/+10 %)

40 mm

108 mm

121 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

PC
PA66
PU

-20 °C

60 °C

IP20

Bluetooth

cULus
CE
EAC
RCM
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Steuereinheit mit Prozessanzeige VEGA VEGAMET 141 MET141.XXXXX - CR-222 2BH
Die Steuereinheit VEGAMET 141 MET141.XXXXX - CR - 222 2BH von VEGA dient der Steuerung und Anzeige von Messwerten eines 4-20 mA-Sensors, sowie der Überwachung von Grenzwerten und Relaisschaltung z.B. für die Überfüllsicherung nach WHG. Die Steuereinheit mit Prozessanzeige verfügt über einen Speisetrenner, einen4-20 mA-Eingang (aktiv/passiv), drei Relaisausgänge von denen einer für Störmeldungen konfiguriert werden kann sowie einen Stromausgang (4-20 mA).

 

Das grafische Display mit Hintergrundbeleuchtung sowie ein Dreh-/Druckknopf ermöglichen eine schnelle Kontrolle vor Ort. Über die intergrierte Bluetooth-Schnittstelle kann eine drahtlose Verbindung zu Smartphones und Tablets mit iOS/Android-System oder PCs mit Windowssystem hergestellt werden. Die Bedienung erfolgt über eine kostenlose App oder über PACTware/DTM am PC. Die Steuereinheit VEGAMET 141 MET141.XXXXX - CR - 222 2BH wird auf einer Tragschiene DIN 35 montiert und ist ideal in der Pumpensteuerung und Durchflussmessung z.B. an offenen Gerinnen und Wehren.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0