Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Kapazitiver Sensor M30 x 1,5
  • Schaltabstand: Sn = 15 mm [nb]; einstellbar
  • Öffner/Schließer wählbar
  • Baulänge: 125 mm
  • 2-Leiter
  • Betriebsspannung: 20...250 AC/DC
  • Schutzart: IP65
  • Mediumstemperatur: -25...70 °C
  • Anschlussklemmen: max. 2,5 mm²
  • Manteldurchmesser: 7...13 mm
  • Kabelverschraubung: M20 X 1,5
  • Inkl. 2 Befestigungsmuttern und Schraubendreher

Kapazitiver Sensor ifm electronic KI0024 - KIE2015-FBOA/NI

Artikelnummer: 104414
EAN: 4021179146760
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Kapazitiver Sensor

KI

nicht bündig

15 mm

zylindrisch mit Gewinde

Potentiometer

ja

20 V

250 V

AC/DC

1 x Öffner/Schließer (NC/NO)

200 mA

25 (AC)/40 (DC) Hz

M30 x 1,5

125 mm

Klemmen

PBT

PBT

-25 °C

70 °C

IP65

für trockenes Schüttgut und Flüssigkeiten

cULus
CCC
CE
EAC
UKCA

2 Befestigungsmuttern, Schraubendreher

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kapazitiver Sensor ifm electronic KI0024 - KIE2015-FBOA/NI
Der kapazitive Sensor KI0024 - KIE2015-FBOA/NI von ifm electronic mit einem M30 x 1,5 Kunststoffgewinde, arbeitet mit einer Betriebsspannung von 20...250 AC/DC und kann in der Ausgangsfunktion wahlweise als Schließer oder Öffner programmiert werden. Der Schaltabstand des kapazitiven Sensors liegt bei 15 mm und lässt sich bei nicht bündigem Einbau mittels Potentiometer einstellen. Diese hilft auch beim Nachjustieren z.B. bei Ablagerungen. Der elektrische Anschluss des kapazitiven Sensors KI0024 - KIE2015-FBOA/NI erfolgt über Anschlussklemmen. Dank erhöhter Störfestigkeit und Schutzart IP65 ist der Sensor in nahezu allen Applikationen einsetzbar.
Kundenbewertungen
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0