Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Durchflusssensor
  • Medium: Wasser
  • Messbereich: 1...15 l/min
  • Messgenauigkeit: ± 3 %
  • Druckfestigkeit: max. 16 bar
  • Medientemperatur: 0...70 °C
  • Prozessanschluss: G 1/2 Innengewinde
  • Ausgang: 4-20 mA
  • Spannungsversorgung: 10...30 V DC
  • Material Dichtung: FKM
  • Anschluss: M12 Steckverbindung

Durchflusssensor mit dynamischer Blende Senseca LABO-XF-I015GMQ015VONS

Artikelnummer: 107571
EAN: 4058175460200
Passendes Zubehör
Technische Daten

Durchflusssensor mit dynamischer Blende

1...15 l/min

15 l/min

Wasser

10 V

30 V

DC

1

4-20 mA

16 bar

G 1/2 Innengewinde

Stecker M12 (4-polig)

Messing, vernickelt
FKM
Edelstahl (1.4301)
PPS

0 °C

70 °C

0 °C

70 °C

IP67

Erweiterte Artikelbeschreibung
Durchflusssensor mit dynamischer Blende Senseca LABO-XF-I015GMQ015VONS
Der Durchflusssensor LABO-XF-I015GMQ015VONS von Senseca (ehemals Honsberg) misst Wasser mit einer Blende, die sich dynamisch mit steigendem Durchfluss öffnet. Dank der kompakten Bauform lässt sich das Durchflussmessgerät damit perfekt in die jeweilige Umgebung integrieren. Der Durchflusssensor LABO-XF-I015GMQ015VONS von Senseca (ehemals Honsberg) mit einem Messbereich von 1 bis 15 l/min verfügt über einen Analogausgang von 4-20 mA und ein G 1/2 Innengewinde als Prozessanschluss.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0