• RiLineX Board
  • 3-polig
  • Inkl. Sammelschienen 30 x 10 mm
  • Für 800 mm breite Schränke
  • Bemessungsstrom: 800 A
  • Bemessungsspannung: bis 1000 V AC / 1500 V DC
  • Kurzschlussfestigkeit: bis 65 kA
  • Abmessungen (B x H x T): 705 x 246 x 49 mm
  • Schutzart: IP2XB
  • Inkl. vormontiertem Komplett-Board

RiLineX Board Rittal RX 9360.088

Artikelnummer: 112525
EAN: 4028177997332
Technische Daten

Sammelschiene komplett

800 A

3

705 mm

246 mm

49,2 mm

Erweiterte Artikelbeschreibung
RiLineX Board Rittal RX 9360.088
Das RiLineX Board RX 9360.088 von Rittal ist ein vormontiertes Komplett-Board zur schnellen und sicheren Umsetzung von Energieverteilungen in Schaltschränken. Es ist mit integrierten Sammelschienen ausgestattet und speziell für Schränke mit einer Breite von 800 mm ausgelegt.Durch die vormontierte Ausführung wird die Montagezeit deutlich reduziert. Das System ermöglicht eine einfache Anreihung mehrerer Boards, ohne dass die Kurzschlussfestigkeit beeinträchtigt wird. Zusätzlich kann eine Kabelführung im Rückbereich erfolgen, was eine flexible Planung und Installation unterstützt.Das Board ist für Anwendungen bis 1000 V AC bzw. 1500 V DC geeignet und bietet eine geprüfte Kurzschlussfestigkeit von bis zu 65 kA.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0