Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • LED-Systemleuchte für Schaltschränke (AE/CM/TP)
  • Mit Steckdose
  • Betriebsleistung: 11 Watt
  • Polzahl: 3
  • Betriebsspannung: 100...240 V AC
  • Maße (B x H x T): 437 x 80 x 44 mm
  • Umgebungstemperatur: -20...55 °C
  • Schutzart: IP20
  • Anschluss: Einspeisung / Durchgangsverdrahtung / Türpositionsschalter (3-polig)
  • Inkl. Befestigungsschrauben

LED-Systemleuchte Rittal SZ 2500.210

Artikelnummer: 104612
EAN: 4028177806962
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Schaltschrankleuchte

neutralweiß (4.000 K)

900 Lumen

Steckdose

100...240 V AC

11 W

Schraubmontage
Clipmontage
Universalwinkel

437 mm

Anschlussleitung/Türpositionsschalter

II (schutzisoliert)

-20 °C

55 °C

IP20

CCC
ENEC

Befestigungsschrauben

Erweiterte Artikelbeschreibung
LED-Systemleuchte Rittal SZ 2500.210
Die LED-Systemleuchte SZ 2500.210 von Rittal wurde für die optimale Ausleuchtung in Schaltschränken des Typs AE, CM und TP konzipiert. Sie verfügt über eine Steckdose sowie 90° drehbare Steckverbinder und kann mittels Schrauben, Clips, Universalwinkel oder Schiene für den Innenausbau (AE) in den Schaltschrank montiert werden.
Mit einer Betriebsleistung von 11 Watt garantiert die 437 mm lange LED-Systemleuchte SZ 2500.210 auch bei ungünstigen Lichtverhälnissen eine optimale Sicht bis in die letzten Winkel des Schaltschranks, wobei die Lichtverteilung justierbar ist.

Der Anschluss erfolgt über Einspeisung, Durchgangsverdrahtung oder einen Positionsschalter. Hierfür passende Buchsen, eine 3-polige Anschlussleitung sowie ein Positionsschalter sind separat erhältlich.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0