Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Systemleuchte SYSTEMLED
  • ECO-Version
  • 230 V AC
  • 14 Watt
  • Tageslichtweiß (5.200...5.700 K)
  • Abstrahlwinkel: 100°
  • Länge: 472 mm
  • Schutzart: IP40
  • Anschluss (rechts): Wieland GST18
  • Verschrauben mithilfe von Nutensteinen an/unter T-Nut-Profile

Systemleuchte LED2WORK 141014-23 - SYSTEMLED 14 W ECO

*** Nicht mehr verfügbar ***
Zum Nachfolgeartikel: 110690

Artikelnummer: 103217
EAN: 4260556620589
Passendes Zubehör
Technische Daten

Systemarbeitsplatzleuchte

SYSTEMLED ECO

tageslichtweiß (5.200...5.700 K)

85 Ra

440 lx

1274 Lumen

100°

230 V AC

14 W

Nutensteine an/unter T-Nut-Profilen

472 mm

Wieland GST18

-10 °C

50 °C

IP40

Erweiterte Artikelbeschreibung
Systemleuchte LED2WORK 141014-23 - SYSTEMLED 14 W ECO
Die Systemleuchte SYSTEMLED 14 W ECO - 141014-23 von LED2WORK in der Power-Version mit 14 Watt eignet sich auf Grund ihrer homogenen sowie blend- und flimmerfreien Ausleuchtung optimal für die Beleuchtung von Systemrbeitsplätzen. Das Maß von 472 mm ist identisch zu Systemarbeitsplatzleuchten z.B. aus dem Hause der Bosch-Rexroth AG. Der Stromanschluss erfolgt über den Wieland GST 18 Stecker an 230 V. Die SYSTEMLED 14 W ECO - 141014-23 ist bis zu einer Umgebungstemperatur von 50 Grad einsetzbar und führt die Wärme über Aluminiumkörper nach hinten ab, um einer Verbrennungsgefahr vorzubeugen. Die Leuchte ist elektrisch kaskadierbar.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0