Siemens

SIMATIC Basic Panel Siemens KTP700 Basic PN - 6AV2123-2GB03-0AX0

erweiterte-garantiegratis-versand
Artikelnummer: 101690
EAN: 4034106029210
  • SIMATIC HMI KTP700 BASIC
  • Basic Panel
  • Touch-/Tastenbedienung
  • 7" TFT-Display
  • 65536 Farben
  • PROFINET Schnittstelle
  • Projektierbar ab WinCC BASIC V13/ STEP7 BASIC V13
  • Enthält Open Source Software die unentgeltlich überlassen wird
  • Siehe beiligende CD
Einloggen und Bewertung schreiben
UVP: 649,00
584,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Verfügbarkeitsalarm
ceculus
Passende Zubehörgruppen
Siemens SIMATIC WinCC Basic V17 - 6AV2100-0AA07-0AA5
SIMATIC WinCC Basic V17 Engineering Software im TIA Portal, Floating License, Software und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 6-sprachig: DE/EN/IT/FR/ES/ZH, Zur Projektierung von SIMATIC Basic Panels

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich.***
Artikelnummer: 106452
UVP: 112,00
104,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Siemens SIMATIC WinCC Basic V17, Upgrade - 6AV2100-3AA07-0AE5
SIMATIC WinCC Basic V17 Upgrade, V11...V16 > V17; Engineering Software im TIA Portal, Floating License, Software und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 6-sprachig: DE/EN/IT/FR/SP/ZH, Zur Projektierung von SIMATIC Basic Panels

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich.***
Artikelnummer: 106453
UVP: 44,90
41,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
SIMATIC WinCC Basic zuklappen

Technische Daten
Allgemeine Daten

KTP700 BASIC
7" TFT
154,1 mm
85,9 mm
65536
8
ja

Elektrische Daten

24 V DC
19,2...28,8 V DC
230 mA

Mechanische Daten

197 mm
141 mm
39 mm
Kunststoff

Umgebungsbedingungen

0 °C
50 °C
IP65

Weitere Informationen

PROFINET
Ethernet, USB
cULus
CE
RCM
KC
Quereinbau (Landscape), Hochkanteinbau (Porträtformat)
10 MB
Hardware Echtzeituhr
Summer
PROFINET
ab STEP7 Basic, WinCC Basic (TIA Portal)

Klassifizierung

27-24-23-02
27-24-23-02
85371098

Erweiterte Artikelbeschreibung
SIMATIC Basic Panel Siemens KTP700 Basic PN - 6AV2123-2GB03-0AX0
Das SIMATIC Basic Panel KTP700 Basic PN - 6AV2123-2GB03-0AX0 verfügt über ein 7" TFT-Display mit 65536 Farben und kann über die eingebauten Tasten oder das Touchdisplay bedient werden. Die Kommunikation mit der Steuerung erfolgt über die Profinet Schnittstelle. Eine Projektierung des Basic Panel KTP700 Basic PN - 6AV2123-2GB03-0AX0 ist ab WinCC Basic V13 bzw. STEP7 BASIC V13 möglich.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen